Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenstergriff 1512/0000 Alu.F2/neusilberfarbig 35mm Stand.EDI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1736-3000261003
Hersteller:
     Erich Dieckmann
Herst.-Nr.:
     1512/0000/02
EAN/GTIN:
     4006632015364
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriff silber
fenstergriff
L-Form · mit Stift · Vierkant 7 mm Weitere technische Eigenschaften: · Grifflänge: 80mm · Nocken-Ø: 10mm · Lochabstand: 43mm · Sockelstärke: 8mm · Vierkant: 7mm
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Oberfläche:
F2 / neusilberfarbig
Stiftvorstand:
35 mm
Farb-Nr.:
F2
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Sockelhöhe:
65 mm
Sockelbreite:
26 mm
Ausführung:
Standard
Modell:
1512/0000
Marke:
EDI
Weitere Suchbegriffe: Fensterbeschlag, Fenstergriffe, Fensterolive, Halboliven, Olive
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
102
1
€ 5,99*
ab € 3,88*
€ 5,80*
3 Tage
76
1
€ 5,99*
ab € 3,86*
€ 5,82*
Lager 1736
102
1
€ 4,99*
ab € 4,07*
€ 6,12*
1 Tag
102
10
Frei Haus
ab € 4,46*
€ 6,51*
1 Tag
102
1
€ 6,95*
ab € 4,47*
€ 6,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Erich Dieckmann
1511/0000/02
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.