Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelkugelschnäpper MS blk 50mm KGL u.Feder a.STA BMB


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1736-3000259251
Hersteller:
     BMB Beschläge
Herst.-Nr.:
     402 114504
EAN/GTIN:
     4048563075406
Suchbegriffe:
Doppelkugelschnäpper
Kugelschnäpper
bmb kugelschnäpper
doppelkugelschnäpper
mit Stahlkugel und Schließhaken · Messing Weitere technische Eigenschaften: · Maß B: 50mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kugel und Feder aus Stahl
Oberfläche:
blank
Länge:
50 mm
Material:
Messing
Marke:
BMB
Weitere Suchbegriffe: Druckverschluss, Möbelschnäpper
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
216
24
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,0269*
€ 1,5077*
2 Tage
12
1
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 24,38016*
€ 33,64008*
6 Tage
12
1
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 27,1728*
€ 37,57296*
5 Tage
12
1
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 29,48472*
€ 40,62456*
Lager 1736
12
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 28,96776*
€ 40,66608*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 40,66608*
€ 48,39264
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 40,34568*
€ 48,01136
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 40,0176*
€ 47,62094
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 35,7276*
€ 42,51584
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 32,53776*
€ 38,71993
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 32,07768*
€ 38,17244
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 31,05768*
€ 36,95864
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 28,96776*
€ 34,47163
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 24 Stück (ab € 1,20699* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BMB Beschläge
402 114329
ab € 0,7854*
Ähnlich
BMB Beschläge
402 114210
ab € 1,5421*
Ähnlich
BMB Beschläge
402 114938
ab € 2,5888*
Ähnlich
BMB Beschläge
402 113636
ab € 0,9605*
Ähnlich
BMB Beschläge
402 115708
ab € 1,2523*
Ähnlich
BMB Beschläge
402 115750
ab € 2,1373*
Ähnlich
BMB Beschläge
402 113601
ab € 3,0368*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.