| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-3000256951 Herst.-Nr.: 63088 EAN/GTIN: 4001425630885 |
| |
|
| | |
| aus hochwertigem Grauguss verzinkt · Bügel, Nietachse und Holzschraube aus Stahl verzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Tragfähigkeit max.: 22kg · Halterung: Stahl verzinkt Weitere Informationen: | | Rollen-Ø: | 60 mm | Nut: | 10 mm | Oberfläche: | Grauguss | Material: | verzinkt | Marke: | HBS-BETZ |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 10,11* | € 13,60* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 10,26* | € 13,67* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 10,77* | € 14,46* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 10,71* | € 14,70* | | | | Lager 1736 | | | | | | € 4,99* | ab € 11,19* | € 15,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|