Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzgehänge Nr.124 L.200xB.34xStärke 2,5mm STA blau chroma.leicht 10 HOHAGE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-3000256350
Hersteller:
     Bernhard Hohage
Herst.-Nr.:
     242045
EAN/GTIN:
     4032949242049
Suchbegriffe:
Exzenterbeschlag
Gehänge
Kreuzgehänge
Scharnier
leicht · Stahl blau chromatiert 34 x 2,5 mm bzw. Edelstahl 34 x 2,8 mm · für Torbau, Zaunbau, Kistenbau, Hüttenbau, stabil, langlebig Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: blau chromatiert · Maß c: 39mm · Maß d: 90mm · Maß a: 200mm · Maß b: 34mm
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Ausführung:
leicht
Anzahl Löcher:
6 / 2
Loch-Ø:
5,5 / 8,8 x 8,8 mm
Breite:
34 mm
Gewerbebreite:
90 mm
Stärke:
2,5 mm
Material:
Stahl
Marke:
HOHAGE
Weitere Suchbegriffe: T-Band, Türkreuzgehänge
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,221*
€ 1,7218*
8 Tage
unbekannt
1
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 1,1995*
€ 2,0095*
5 Tage
1
1
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 11,138*
€ 15,908*
15 Tage
nicht lagernd
5
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 12,90*
€ 16,40*
Lager 1736
1
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 11,808*
€ 17,195*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 17,195*
€ 20,46205
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 17,061*
€ 20,30259
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 16,928*
€ 20,14432
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 15,148*
€ 18,02612
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 14,538*
€ 17,30022
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 13,888*
€ 16,52672
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 13,458*
€ 16,01502
pro Kartonage
ab 15000 Kartonagen
€ 11,808*
€ 14,05152
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 10 Stück (ab € 1,1808* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.