Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muschelgriff 81201 STA verz. vorlaufende Schiebetüren Heinrich Betz & Söhne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-3000255899
Hersteller:
     Heinr. Betz Söhne
Herst.-Nr.:
     81201
EAN/GTIN:
     4001425812014
Suchbegriffe:
Griffschale zum Anschrauben
Griffschale zum Einklipsen
Muschelgriffe
Schiebetürbeschlag
Stahl verzinkt · 90 mm x 200 mm · Tiefe 19,5 mm · mit Schraublöchern für vorlaufende Schiebetüren Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verzinkt
Weitere Informationen:
Modell:
81201
Material:
Stahl
Breite:
90 mm
Länge:
200 mm
Befestigungsart:
zum Anschrauben / Einlassen
passend für:
vorlaufende Schiebetüren
Marke:
HEINRICH BETZ & SÖHNE
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürbeschläge, griffschale zum anschrauben, Schiebetorgriff, Schiebetormuschel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
32
1
€ 5,99*
ab € 7,04*
€ 10,02*
1 Tag
45
1
€ 6,95*
ab € 7,15*
€ 10,06*
1 Tag
45
8
Frei Haus
ab € 7,15*
€ 10,45*
5 Tage
43
1
€ 5,99*
ab € 8,03*
€ 11,42*
Lager 1736
43
1
€ 4,99*
ab € 8,32*
€ 11,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.