Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renovierband K 3172 WF STA weiß ku.-besch.2-tlg.Rollenlänge 57mm SIMONSWERK


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1736-3000255695
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     5 090502 0 07007
EAN/GTIN:
     4015471013752
Suchbegriffe:
Aufschraub-Haken
Aufschraub-Kloben
Aufschraubhaken
Aufschraubkloben
für Kunststoff-Fenster und -Türen · Rollenlänge 57 mm · Flügelteil zum Einschrauben, Rahmenteil zum Aufschrauben · WF = wartungsfreie Gleitlagertechnik Weitere technische Eigenschaften: · Rollen-Ø: 15mm · Ausführung: 2-teilig
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
weiß kunststoffbeschichtet
Rollenlänge:
57 mm
Marke:
SIMONSWERK
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
210
20
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,6005*
€ 3,3813*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,38*
€ 5,17*
2 Tage
14
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 6,09*
€ 8,65*
6 Tage
14
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 43,39*
€ 56,78*
Lager 1736
14
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 46,262*
€ 61,054*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,054*
€ 72,65426
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,566*
€ 72,07354
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,192*
€ 65,67848
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,322*
€ 64,64318
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,142*
€ 62,04898
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 50,722*
€ 60,35918
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 46,262*
€ 55,05178
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 2,3131* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simonswerk
5 090502 0 11007
ab € 1,63*
Ähnlich
Simonswerk
5 090562 0 11007
ab € 3,0963*
Ähnlich
Simonswerk
5 090562 0 07007
ab € 2,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.