Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renovierband K 3172 WF STA topzink 2-tlg.Rollenlänge 57mm SIMONSWERK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1736-3000255694
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     5 090502 0 11007
EAN/GTIN:
     4015471040901
Suchbegriffe:
Aufschraub-Haken
Aufschraub-Kloben
Aufschraubhaken
Aufschraubkloben
für Kunststoff-Fenster und -Türen · Rollenlänge 57 mm · Flügelteil zum Einschrauben, Rahmenteil zum Aufschrauben · WF = wartungsfreie Gleitlagertechnik Weitere technische Eigenschaften: · Rollen-Ø: 15mm · Ausführung: 2-teilig
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
topzink
Rollenlänge:
57 mm
Marke:
SIMONSWERK
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
335
20
€ 4,95*
ab € 1,62*
€ 2,36*
5 Tage
300
20
€ 5,99*
ab € 1,9107*
€ 2,5207*
1 Tag
147
20
Frei Haus
ab € 1,94*
€ 2,56*
Lager 1736
300
20
€ 4,99*
ab € 2,0529*
€ 2,7051*
2 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 1,8273*
€ 2,8273*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,7051*
€ 3,21907
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,6789*
€ 3,18789
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,5589*
€ 3,04509
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,4329*
€ 2,89515
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,0529*
€ 2,44295
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 54,102* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simonswerk
5 090502 0 07007
ab € 2,6005*
Ähnlich
Simonswerk
5 090562 0 11007
ab € 3,0963*
Ähnlich
Simonswerk
5 090562 0 07007
ab € 2,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.