Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treibriegelstange m.Aussparung 2500mm D.10mm STA hell verz.DENI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1736-3000255652
Hersteller:
     Niederhoff & Dellenbusch
Herst.-Nr.:
     4110 2500 33
EAN/GTIN:
     4016753022363
Suchbegriffe:
Stange Treibriegel
Treibriegelstange
deni treibriegelstange
stange treibriegel
Stahl hell verzinkt · mit Aussparung
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Aussparung
Stangenlänge:
2500 mm
Ø:
10 mm
Länge:
2500 mm
Oberfläche:
hell verzinkt
Material:
Stahl
Marke:
DENI
Weitere Suchbegriffe: treibriegelstange 2500mm, Stangenschlaufen, Treibriegelstangen, Türverschlusszubehör
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
1
€ 52,95*
ab € 14,32*
€ 19,93*
1 Tag
10
6
Frei Haus
ab € 15,94*
€ 55,73*
4 Tage
10
1
€ 8,90*
ab € 43,12*
€ 56,49*
1 Tag
10
1
€ 5,50*
ab € 44,67*
€ 58,49*
Lager 1736
10
1
€ 4,99*
ab € 28,67*
€ 71,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,76*
€ 85,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,39*
€ 57,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Niederhoff & Dellenbusch
4010 2000 33
ab € 10,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.