Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralf.-Pendeltürb.Modell M STA verz.Gr.29 75mm dop.wirkend


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-3000255410
Hersteller:
     Fritz Dannert
Herst.-Nr.:
     126B
EAN/GTIN:
     4015912292623
Suchbegriffe:
Pendeltürband
Spiralfeder-Türband
pendeltürband fridavo
pendeltürband
nach DIN 18265 · doppelt wirkend Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: doppelt wirkend
Weitere Informationen:
Größe:
29
Länge:
75 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Belastungswert bis:
15 kg
Marke:
FRIDAVO
Weitere Suchbegriffe: fridavo pendeltürbänder, Bommerband, Bommerbänder, Pendeltürbänder, Spiralfeder-Pendeltürbänder, Spiralfeder-Türbänder, Spiral-Pendeltürband
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
24
1
€ 5,99*
ab € 35,56*
€ 46,35*
6 Tage
32
1
€ 5,99*
ab € 35,85*
€ 46,40*
Lager 1736
32
1
€ 4,99*
ab € 36,53*
€ 47,26*
2 Tage
32
1
€ 5,50*
ab € 40,10*
€ 51,49*
1
€ 5,95*
ab € 39,92*
€ 52,82*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 47,26*
€ 56,24
pro Paar
ab 2 Paar
€ 46,17*
€ 54,94
pro Paar
ab 5 Paar
€ 44,10*
€ 52,48
pro Paar
ab 10 Paar
€ 42,09*
€ 50,09
pro Paar
ab 20 Paar
€ 40,47*
€ 48,16
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 36,53*
€ 43,47
pro Paar
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fritz Dannert
120
ab € 25,53*
Ähnlich
Fritz Dannert
120
ab € 26,69*
Ähnlich
Fritz Dannert
120
ab € 29,69*
Ähnlich
Fritz Dannert
120
ab € 37,03*
Ähnlich
Fritz Dannert
126B
ab € 35,64*
Ähnlich
Fritz Dannert
126B
ab € 45,27*
Ähnlich
Fritz Dannert
126B
ab € 53,05*
Ähnlich
Fritz Dannert
126B
ab € 63,91*
Ähnlich
Fritz Dannert
126B
ab € 104,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.