Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschließer TS 90 Impulse Normalmont.Bands.silber EN 3-4 DORMAKABA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1736-3000255095
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     10200401
EAN/GTIN:
     4021226301364
Suchbegriffe:
Feuerschutz-Türschliesser
Gleitschiene
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Größe EN 3-4 · Gleitschienen-Türschließer nach EN 1154 · verbindet technische Überlegenheit mit ausgezeichneter Wirtschaftlichkeit und fortschrittliches Design mit komfortabler Funktionalität · Schließgeschwindigkeit zwei Ventile unabgängig voneinander stufenlos einstellbar · für DIN-L und DIN-R-Türen verwendbar · zertifiziert nach ISO 9001 · mit Gleitschiene
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Größe:
EN 3-4
Flügelbreite max.:
1100 mm
Länge:
246 mm
Gleitschienenlänge:
383 mm
Ausführung:
Standard
Gleitschienenhöhe:
20 mm
Tiefe:
46 mm
Höhe:
57 mm
Gleitschienentiefe:
25 mm
Modell:
TS 90 Impulse
Montageart:
Normalmontage Bandseite
Marke:
DORMAKABA
Weitere Suchbegriffe: Türschließer, dormakaba gleitschiene, gleitschiene, türschließer silber, Bodentürschließer, Gestängeschließer, Gleitschienenschließer
Angebote (25)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
131
pro Stück
€ 9,50*
ab € 52,70*
€ 66,12*
Lager 1736
27
pro Stück
€ 4,99*
ab € 55,22*
€ 69,24*
2 Tage
27
pro Stück
€ 5,50*
ab € 56,33*
€ 70,25*
6 Tage
27
pro Stück
€ 5,99*
ab € 56,28*
€ 71,17*
4 Tage
20
pro Stück
€ 5,99*
ab € 57,61*
€ 71,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,24*
€ 82,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,62*
€ 79,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,41*
€ 76,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,47*
€ 73,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,99*
€ 70,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,22*
€ 65,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dorma
80210001
ab € 435,99*
Zubehör
Dorma
80220101
ab € 436,18*
Zubehör
Dorma
80220201
ab € 437,40*
Zubehör
Dorma
80130000
ab € 404,87*
Zubehör
Dorma
80110000
ab € 381,64*
Zubehör
Dorma
81210002
ab € 116,11*
Zubehör
Dorma
61701200
ab € 172,92*
Zubehör
Dorma
61701000
ab € 195,03*
Zubehör
Dorma
82224101
ab € 864,47*
Zubehör
Dorma
5548408
ab € 19,55*
Zubehör
Dorma
22232101
ab € 31,72*
Zubehör
Dorma
53010101
ab € 449,14*
Zubehör
Dorma
5548397
ab € 487,23*
Zubehör
Dorma
53140101
ab € 470,60*
Zubehör
Dorma
37010101
ab € 44,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.