Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschließer TS 3000 V Normalmont.Bands.EN 1-4 weiß 9016 EN 1-4 GEZE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-3000255081
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     28350
EAN/GTIN:
     4106030283508
Suchbegriffe:
Gleitschiene
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
obenliegender Zahntrieb-Türschließer · EN 1154 A · für Anschlagtüren bis max. 1100 mm Breite · für Rauch- und Feuerschutztüren (Montage Türblatt Bandseite, Montageplatte verwenden) · einstellbare Schließkraft · Größe EN 1-4 · regulierbarer und hydraulischer Endschlag · regulierbare und thermostabilisierte Schließgeschwindigkeit · Funktionen von vorn einstellbar · klare Linienführung · für rechts und links angeschlagene Türen · Schließkraft seitlich einstellbar
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß 9016
Größe:
EN 1-4
Flügelbreite max.:
1100 mm
Länge:
226 mm
Ausführung:
Standard
Tiefe:
47 mm
Höhe:
60 mm
Modell:
TS 3000 V
Montageart:
Normalmontage Bandseite
Marke:
GEZE
Weitere Suchbegriffe: türschließer weiß geze, gleitschiene, geze gleitschiene, Bodentürschließer, Gestängeschließer, Gleitschienenschließer
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
45
€ 5,99*
ab € 64,39*
€ 80,26*
3 Tage
52
€ 4,95*
ab € 64,60*
€ 83,06*
Lager 1736
43
€ 4,99*
ab € 67,08*
€ 83,44*
2 Tage
45
€ 5,50*
ab € 70,91*
€ 86,38*
2 Tage
45
Frei Haus
ab € 70,86*
€ 86,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,44*
€ 99,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,48*
€ 95,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,45*
€ 89,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,62*
€ 87,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,08*
€ 79,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
015695
ab € 15,01*
Zubehör
GEZE
135237
ab € 8,46*
Zubehör
GEZE
011234
ab € 8,33*
Zubehör
GEZE
011230
ab € 3,25*
Zubehör
GEZE
011233
ab € 3,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.