Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitschienentürschließer DC700 Normalmont.Bands.EN 3-6 silber EN 3-6 ASSA ABLOY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1736-3000255001
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     DC700-----DEV1-
EAN/GTIN:
     6438352047765
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
obentürschließer assa abloy
Obenliegender Türschließer mit Cam-Motion® Technologie · geprüft nach DIN EN 1154 · erfüllt die Anforderung nach DIN SPEC 1104 durch stark abfallendes Öffnungsmoment · mit Montageplatte für Feuer- und Rauchschutztüren verwendbar · max. Höhenausgleich stufenlos 14 mm · Schließkraft stufenlos einstellbar · Schließgeschwindigkeit, Endschlag und Öffnungsdämpfung stufenlos von vorne einstellbar DIN links und DIN rechts verwendbar · Band- und Bandgegenseite in Normal- und Kopfmontage Maße: (B x H x T) 270 x 64 x 57 mm · Lieferung ohne Gleitschiene · Bitte separat bestellen
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Größe:
EN 3-6
Flügelbreite max.:
1400 mm
Länge:
270 mm
Ausführung:
Standard
Tiefe:
57 mm
Höhe:
64 mm
Modell:
DC 700
Montageart:
Normalmontage Bandseite
Marke:
ASSA ABLOY
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer, türschließer silber, Bodentürschließer, Gestängeschließer, Gleitschienenschließer
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
€ 4,95*
ab € 88,97*
€ 113,70*
2 Tage
33
€ 5,50*
ab € 93,63*
€ 114,27*
4 Tage
24
Frei Haus
ab € 95,62*
€ 117,76*
Lager 1736
33
€ 4,99*
ab € 96,43*
€ 118,04*
2 Tage
33
Frei Haus
ab € 94,24*
€ 119,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,04*
€ 140,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,01*
€ 138,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,73*
€ 131,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,17*
€ 126,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,43*
€ 114,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSA ABLOY
DCG193-----EV1-
ab € 9,31*
Zubehör
ASSA ABLOY
DCG195-----DEV1-
ab € 10,72*
Zubehör
ASSA ABLOY
DCG-21-22NDEV1-
ab € 360,68*
Zubehör
ASSA ABLOY
DCG-10-21NDEV1-
ab € 137,42*
Zubehör
ASSA ABLOY
DCG-10-31NDEV1-
ab € 371,70*
Zubehör
ASSA ABLOY
DCA120-------40
ab € 1,01*
Zubehör
ASSA ABLOY
DCA124-------40
ab € 3,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.