Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZ 3107 L.A 29 mm/L.B29mm Anz.Schlü.3 versch.-schl.BKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-3000251430
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B 3107 0261
EAN/GTIN:
     4015540056321
Suchbegriffe:
Rund-Kurzzylinder
Rundzylinder Tür
rundzylinder tür bks
rundzylinder tür
nach DIN 18252 · Normalschließung · alte Ausführung mit Stiftführung · massiv Messing · matt vernickelt · 3 Schlüssel + Auslösenadel Weitere technische Eigenschaften: · Modell: mit Auslösenadel
Weitere Informationen:
Länge:
72 mm
Länge A:
29 mm
Länge B:
29 mm
Oberfläche:
Massiv Messing matt
Anzahl Schlüssel:
3
Schlüsselausführung:
Standard
Ausführung:
verschiedenschließend
Norm:
DIN 18252
Marke:
BKS
Weitere Suchbegriffe: Profilzylinder, PZ, Schließzylinder, Zylinder
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
€ 4,95*
ab € 68,58*
€ 96,22*
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 76,66*
€ 96,68*
2 Tage
6
€ 5,50*
ab € 76,59*
€ 96,78*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 77,53*
€ 97,19*
Lager 1736
6
€ 4,99*
ab € 85,60*
€ 106,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,18*
€ 126,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,97*
€ 122,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,82*
€ 117,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,90*
€ 114,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,60*
€ 101,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.