Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlosskasten 140P DIN R Maß A40xB94,5xC173mm Dornm.60mm AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-3000251290
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     14449
EAN/GTIN:
     4020772014445
Suchbegriffe:
Anti-Panik-Schloss
Fluchttürschloss
Fluchttürtreibriegel
Panik-Einsteckschloss
mit verzinktem Antipanikschloss (142P) · blank · Falle nicht umdrehbar · vorgerichtet für Profilzylinder · Dornmaß 60 mm · Vierkant 9 mm · Entfernung 72 mm · Funktion E (mit Wechsel) · einteilige Nuss · 2-tourig · Zubehör: · 2 Drückerrosetten 18 mm · 4 Schrauben, Edelstahl rostfrei Weitere technische Eigenschaften: · Maß B: 94,5mm · Maß C: 173mm · Maß A: 40mm · Vierkant: 9mm
Weitere Informationen:
Anschlagrichtung:
DIN rechts
Dornmaß:
60 mm
Lochung:
PZ
Entfernung:
72 mm
Marke:
AMF
Weitere Suchbegriffe: Panikschloss, Paniktürschloss, Schlosskasten, panikschloss din rechts 65/92/9, schlosskasten, amf schlosskasten, Flachschließblech, Lappenschliessblech, Schlosskästen, Schlosskasten-Beschläge, Winkelschließblech
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 145,55*
€ 190,23*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 157,60*
€ 191,11*
3 Tage
20
Frei Haus
ab € 163,70*
€ 197,08*
6 Tage
1
€ 5,99*
ab € 169,68*
€ 205,47*
Lager 1736
1
€ 4,99*
ab € 176,54*
€ 213,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,55*
€ 254,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,19*
€ 246,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,69*
€ 232,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,37*
€ 227,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,54*
€ 210,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.