Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylindervorhangschloss 400 E Magno/50 GL Schlosskörper-B.50mm MS gl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-3000251204
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     48852 2
EAN/GTIN:
     4003482488522
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
massiver Messingkörper · Bügel stahlhart · doppelt verriegelt ab 30 mm · Innenwerk · rostfrei · hohe Zerreißfestigkeit
Weitere Informationen:
Ausführung:
gleichschließend
Schlosskörperbreite:
50 mm
Bügelstärke:
8,0 mm
Bügelweite:
35,0 mm
Bügelhöhe:
29,5 mm
Material:
Messing
Modell:
400 E Magno / 50 GL
Marke:
BURG-WÄCHTER
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, burg wächter messing vorhangschloss, messing bügelschloss, bügelschloss burgwächter, Vorhangschlösser, Zylinder-Vorhangschloss, Zylindervorhangschlösser
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
32
1
€ 5,99*
ab € 10,66*
€ 14,74*
2 Tage
43
1
€ 5,50*
ab € 10,79*
€ 14,81*
Lager 1736
43
1
€ 4,99*
ab € 10,83*
€ 14,88*
2 Tage
43
6
Frei Haus
ab € 10,81*
€ 15,18*
6 Tage
43
1
€ 5,99*
ab € 11,02*
€ 15,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
6130
ab € 4,27*
Ähnlich
Burg-Wächter
6160
ab € 6,41*
Ähnlich
Burg-Wächter
6210
ab € 8,87*
Ähnlich
Burg-Wächter
400E40K1
ab € 6,93*
Ähnlich
Burg-Wächter
49102 7
ab € 5,08*
Ähnlich
Burg-Wächter
06270 8
ab € 13,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.