Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagepl.901 670 Mont.an Brandschutztüren DIN L/R L175xB52mm GFS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1736-3000250547
Herst.-Nr.:
     901 670
EAN/GTIN:
     4251851691336
Suchbegriffe:
Basic-Türwächter
Einhand-Türwächter
Einhandtürwächter
Haftgummi-Stücke
zur Montage an Brandschutztüren · komplett mit Klebeset · rechts/links verwendbar · Stahl grün lackiert · passend für alle Türwächter Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: grün lackiert
Weitere Informationen:
Ergänzung:
komplett mit Klebeset
Breite:
52 mm
Länge:
175 mm
Ausführung:
Montage an Brandschutztüren
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Marke:
GFS
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 42,76*
€ 55,19*
3 Tage
300
€ 4,85*
ab € 44,29*
€ 55,74*
Lager 1736
9
€ 4,99*
ab € 45,19*
€ 57,10*
5 Tage
9
€ 8,90*
ab € 45,37*
€ 57,34*
2 Tage
9
€ 5,50*
ab € 45,93*
€ 58,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,10*
€ 67,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,83*
€ 66,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,13*
€ 63,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,59*
€ 60,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,70*
€ 57,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,19*
€ 53,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901671
ab € 47,67*
Ähnlich
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
991470
ab € 41,78*
Ähnlich
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
991471
ab € 57,06*
Ähnlich
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
991770
ab € 49,24*
Ähnlich
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
991771
ab € 62,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.