Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagepl.901-/ 991 470 Mont.an GLT Schwenk-Türwächter DIN L/R L175xB110mm GFS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1736-3000250545
Herst.-Nr.:
     901 470
EAN/GTIN:
     4251851691268
Suchbegriffe:
Montageplatte
Montageplatte Normalgestänge
Türwächterplatte
montageplatte normalgestänge
zur Montage an einer Glasrahmen-Tür · rechts/links verwendbar · für normale und kurze Türschilde · Stahl grün lackiert Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: grün lackiert
Weitere Informationen:
passend für:
Schwenk-Türwächter
Breite:
110 mm
Länge:
175 mm
Ausführung:
Montage an Glastüren
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Abmessung:
175 x 110 mm
Marke:
GFS
Weitere Suchbegriffe: Montageplatten, Platte
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
€ 4,95*
ab € 39,95*
€ 53,92*
2 Tage
300
€ 4,85*
ab € 42,32*
€ 54,18*
3 Tage
7
€ 5,99*
ab € 45,28*
€ 57,71*
Lager 1736
10
€ 4,99*
ab € 45,19*
€ 57,76*
1 Tag
10
€ 5,50*
ab € 46,26*
€ 58,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,76*
€ 68,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,34*
€ 67,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,47*
€ 63,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,20*
€ 60,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,14*
€ 58,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,19*
€ 53,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901471
ab € 44,20*
Ähnlich
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901770
ab € 49,23*
Ähnlich
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901771
ab € 62,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.