Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahlenvorhangschloss Circle 23 Schlosskörper-B.70mm VA Zahlenroll.4 BURG-WÄCHTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-3000250530
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     23 C 70 SB
EAN/GTIN:
     4003482399019
Suchbegriffe:
Kombinationsschloss für Tresor
Tresor Kombinationsschloss
Tresorkombinationsschloss
Bügelschloss
Edelstahl-Schlosskörper · verchromter Bügel · Bügel gehärtet · Kneifschutz · für den Außenbereich geeignet · mit Gummistoßschutz zum Schutz vor Kratzern · SB verpackt
Weitere Informationen:
Schlosskörperbreite:
70 mm
Bügelstärke:
9 mm
Bügelweite:
24 mm
Bügelhöhe:
14 mm
Anzahl Zahlenrollen:
4
Material Schloss:
Edelstahl
Gesamthöhe:
70 mm
Anzahl Rollen:
4
Marke:
BURG-WÄCHTER
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
30
5
€ 4,95*
ab € 11,87*
€ 16,29*
1
€ 4,00*
ab € 12,22*
€ 17,05*
2 Tage
8
1
€ 5,95*
ab € 12,68*
€ 17,20*
2 Tage
30
1
€ 5,50*
ab € 12,73*
€ 17,22*
Lager 1736
30
1
€ 4,99*
ab € 13,37*
€ 18,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
Numero 97 40 SB
ab € 12,18*
Ähnlich
Burg-Wächter
Numero 97 50 SB
ab € 14,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.