Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scherentürschließer TS 83 BC/ÖD silber EN 3-6 m.Gestänge DORMAKABA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-3000207014
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     38030301
EAN/GTIN:
     4021226313121
Suchbegriffe:
Feststellarm
Normalgestänge
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
mit Normalgestänge, rostgeschützt · geprüft nach DIN EN 1154 · mit integrierter selbstregulierender Öffnungsdämpfung und stufenlos einstellbarer Schließkraft Größe EN 3-6 · Schließgeschwindigkeit in zwei voneinander unabhängigen Bereichen · für DIN-L und DIN-R verwendbar · Gestänge: Endschlag stufenlos einstellbar Weitere technische Eigenschaften: · Ergänzung: mit Gestänge
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Größe:
EN 3-6
für Türbreite:
max. 1400 mm
Schließerhöhe:
60 mm
Schließertiefe:
46 mm
Schließerlänge:
245 mm
Marke:
DORMAKABA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Türschließer, türschließer silber, obentürschließer, türschließer dormakaba, OTS, Scheren-Türschließer
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1736
18
€ 4,99*
ab € 156,91*
€ 178,98*
2 Tage
18
Frei Haus
ab € 163,92*
€ 183,99*
3 Tage
13
Frei Haus
ab € 177,89*
€ 199,44*
6 Tage
18
€ 5,39*
ab € 176,41*
€ 199,63*
2 Tage
18
€ 7,99*
ab € 186,66*
€ 208,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,98*
€ 212,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,96*
€ 205,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,17*
€ 195,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,91*
€ 186,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dorma
53010101
ab € 466,72*
Ähnlich
Dorma
38020101
ab € 132,61*
Ähnlich
dormakaba
53040101
ab € 451,38*
Ähnlich
dormakaba
53070101
ab € 495,43*
Ähnlich
dormakaba
83060101
ab € 126,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.