Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötlampe Metaljet 2155 o.Schraubkartusche 230 g/h 2,9 kW SIEVERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-1000152713
Hersteller:
     Sievert
Herst.-Nr.:
     215512
EAN/GTIN:
     7314522155128
Suchbegriffe:
Lötlampe
lötlampe sievert
lötlampe
mit Piezozündung · inkl. Zyklonbrenner 8707 · ohne Schraubkartusche · zur optimalen Nutzung mit Ultramapp-Gaskartusche 2206 · Brenner-Schnellwechselsystem durch Bajonettverschluss · stabiles Alu-Druckgussgehäuse · integrierter 2 bar Druckregler · Weichlöten bis 40 mm Rohrdurchmesser (Kartusche 2206) · Hartlöten bis 18 mm Rohrdurchmesser (Kartusche 2206) · großer Einsatzbereich durch verschiedenste Brennereinsätze Weitere technische Eigenschaften: · Arbeitsdruck: 2bar
Weitere Informationen:
Leistung:
2,9 kW
Gasverbrauch:
230 g/h
Flammentemperatur:
2100 °C
Marke:
SIEVERT
Ausführung:
ohne Schraubkartusche
Weitere Suchbegriffe: Kartuschen-Lötgeräte, Löten, Lötgerät, Lötlampen
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
20
€ 5,99*
ab € 91,24*
€ 112,21*
2 Tage
20
€ 5,50*
ab € 91,99*
€ 112,23*
4 Tage
15
Frei Haus
ab € 93,23*
€ 114,10*
Lager 1736
20
€ 4,99*
ab € 93,58*
€ 114,21*
2 Tage
20
Frei Haus
ab € 91,81*
€ 114,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,21*
€ 135,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,80*
€ 133,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,03*
€ 124,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,06*
€ 116,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,58*
€ 111,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sievert
870801
ab € 54,53*
Zubehör
Sievert
220583
ab € 8,89*
Zubehör
Sievert
870201
ab € 20,30*
Zubehör
Sievert
870401
ab € 19,08*
Zubehör
Sievert
870601
ab € 24,24*
Zubehör
Sievert
871001
ab € 38,31*
Zubehör
Sievert
870701
ab € 26,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.