Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verpackungsstahlband B19 mmxS0,5mm Lauf-L.1347m STA 2 Ringe a.ca.28kg


Menge:  Gebinde  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1736-1000139004
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     20569
EAN/GTIN:
     4030198205679
Suchbegriffe:
Stahl-Umreifungsband
Stahlumreifungsband
Umreifungsbänder Stahl
Automatenband
kaltgewalzt · mit arrondierten Kanten · gewachst · Scheibenwicklung · Innen-Ø 300 mm VE = kg (jeweils 2 Ringe zusammengebunden)
Weitere Informationen:
Breite:
19 mm
Stärke:
0,5 mm
Lauflänge:
1347 m
Reißkraft ca.:
810 kg
Dehnung:
3 %
Ringgewicht:
28 kg
Farbe:
silber
Innenkern-Ø:
300 mm
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsband, stahl-umreifungsband 400m, stahl umreifungsband, umreifungsband stahlband, Umreifungsbänder, Verpackungsstahlbänder
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3250
56
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 2,9535*
€ 3,6743*
3 Tage
22
1
pro Gebinde
€ 52,95*
ab € 110,52944*
€ 137,59928*
5 Tage
77
1
pro Gebinde
€ 8,90*
ab € 114,6012*
€ 141,89112*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Gebinde
€ 4,95*
ab € 127,45712*
€ 174,24232*
Lager 1736
77
1
pro Gebinde
€ 4,99*
ab € 140,5488*
€ 195,66176*
Menge:  Gebinde  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Gebinde
€ 195,66176*
€ 232,83749
pro Gebinde
ab 2 Gebinde
€ 172,80984*
€ 205,64371
pro Gebinde
ab 5 Gebinde
€ 156,1084*
€ 185,769
pro Gebinde
ab 10 Gebinde
€ 147,0588*
€ 174,99997
pro Gebinde
ab 20 Gebinde
€ 143,63888*
€ 170,93027
pro Gebinde
ab 50 Gebinde
€ 141,32888*
€ 168,18137
pro Gebinde
ab 7500 Gebinde
€ 140,5488*
€ 167,25307
pro Gebinde
1 Gebinde enthält 56 Kilogramm (ab € 2,5098* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
17361
ab € 0,0163*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.