Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannschloss DIN 1480 M6 L.172-252mm m.Hak.u.Öse ZN


Menge:  Box  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1736-1000120406
Hersteller:
     Kleinsorge
Herst.-Nr.:
     4000006V
EAN/GTIN:
     4251063415690
Suchbegriffe:
DIN 1480 RH
Spannschloss DIN 1480 RH
Spannschlossmutter DIN 1480 RH
spannschlossmutter din 1480 rh m6
mit Haken und Öse · Stahl 37 · galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Gewinde:
M6
Augenweite:
9 mm
Hakenöffnung:
8,5 mm
Länge ohne Haken und Öse:
110 mm
Länge:
172 - 252 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Ausführung:
mit Haken und Öse
Weitere Suchbegriffe: din 1480 rh, Spannschloss, Spannschlösser
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
525
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,68*
€ 0,99*
1
pro Box
€ 5,00*
ab € 6,731*
€ 9,571*
5 Tage
70
1
pro Box
€ 5,99*
ab € 7,70*
€ 10,89*
1 Tag
73
9
pro Box
Frei Haus
ab € 7,42*
€ 11,60*
Lager 1736
70
1
pro Box
€ 4,99*
ab € 8,29*
€ 11,88*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 11,88*
€ 14,1372
pro Box
ab 5 Boxen
€ 11,74*
€ 13,9706
pro Box
ab 10 Boxen
€ 10,59*
€ 12,6021
pro Box
ab 50 Boxen
€ 9,60*
€ 11,424
pro Box
ab 100 Boxen
€ 9,20*
€ 10,948
pro Box
ab 200 Boxen
€ 9,01*
€ 10,7219
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 8,29*
€ 9,8651
pro Box
1 Box enthält 10 Stück (ab € 0,829* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kleinsorge
4000010V
ab € 9,72*
Ähnlich
Kleinsorge
4000012V
ab € 1,86*
Ähnlich
Kleinsorge
4000014V
ab € 2,47*
Ähnlich
Kleinsorge
4000016V
ab € 3,33*
Ähnlich
Kleinsorge
4000020V
ab € 6,15*
Ähnlich
Kleinsorge
4000008V
ab € 0,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.