Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karab.h.DIN 5299,Form C L.60mm Drahtstärke 6mm Trgf.120kg ZN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1736-1000120182
Hersteller:
     Kleinsorge
Herst.-Nr.:
     3000606V
EAN/GTIN:
     4251063407534
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Karabiner
Feuerwehr-Karabinerhaken
Karabiner
Karabinerhaken
(ähnlich DIN 5299) · Form C · SM-Draht · galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Länge:
60 mm
Drahtstärke:
6 mm
Augenweite:
9 mm
Tragfähigkeit:
120 kg
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Material:
SM-Draht
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
33300
Frei Haus
ab € 0,0019*
€ 0,00326*
4 Tage
2325
100
€ 5,99*
ab € 0,1699*
€ 0,2307*
5 Tage
3100
100
€ 8,90*
ab € 0,18859*
€ 0,25859*
10 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1785*
€ 0,2672*
Lager 1736
3100
100
€ 4,99*
ab € 0,2179*
€ 0,2913*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2913*
€ 0,34665
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2896*
€ 0,34462
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2679*
€ 0,3188
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2579*
€ 0,3069
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2179*
€ 0,2593
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 29,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
963546
ab € 1,44*
Zubehör
k.A.
7001987/89627
ab € 7,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.