Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STARTECH.COM 8 Port POE Managed Ethernet Switch - 30W per PoE+ Port - Industrieller managed Wandmontage Netzwerk Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StarTech.com Industrial 8 Port Gigabit PoE Switch - 4 x PoE+ 30W - Power Over Ethernet - GbE Layer/L2 Managed Switch - Rugged High Power Gigabit Network Switch IP-30/-40C bis +75C
StarTech.com Industrial 8 Port Gigabit PoE Switch - 4 x PoE+ 30W - Power Over Ethernet - GbE Layer/L2 Managed Switch - Rugged High Power Gigabit Network Switch IP-30/-40C bis +75C
StarTech.com Industrial 8 Port Gigabit PoE Switch - 4 x PoE+ 30W - Power Over Ethernet - GbE Layer/L2 Managed Switch - Rugged High Power Gigabit Network Switch IP-30/-40C bis +75C
StarTech.com Industrial 8 Port Gigabit PoE Switch - 4 x PoE+ 30W - Power Over Ethernet - GbE Layer/L2 Managed Switch - Rugged High Power Gigabit Network Switch IP-30/-40C bis +75C
Artikel-Nr.:
     173-2888344
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     IES81GPOEW
EAN/GTIN:
     0065030871112
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch

Artikelbezeichnung:

STARTECH.COM 8 Port POE Managed Ethernet Switch - 30W per PoE+ Port - Industrieller managed Wandmontage Netzwerk Switch

Artikelbeschreibung:

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 284,67*
€ 323,25*
Frei Haus
ab € 314,76*
€ 357,60*
Frei Haus
ab € 316,84*
€ 357,61*
Frei Haus
ab € 323,42*
€ 378,31*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,25*
€ 384,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,10*
€ 382,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,32*
€ 370,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,85*
€ 363,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,67*
€ 338,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.