Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETHERNET SWITCH 8-PORT POE+


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StarTech.com Industrial 8 Port Gigabit PoE+ Switch m/2 SFP MSA Slots - 30W - Layer/L2 Switch GbE Managed - Rugged High Power Gigabit Ethernet Network Switch IP-30/-40 C bis 75 C
StarTech.com Industrial 8 Port Gigabit PoE+ Switch m/2 SFP MSA Slots - 30W - Layer/L2 Switch GbE Managed - Rugged High Power Gigabit Ethernet Network Switch IP-30/-40 C bis 75 C
StarTech.com Industrial 8 Port Gigabit PoE+ Switch m/2 SFP MSA Slots - 30W - Layer/L2 Switch GbE Managed - Rugged High Power Gigabit Ethernet Network Switch IP-30/-40 C bis 75 C
StarTech.com Industrial 8 Port Gigabit PoE+ Switch m/2 SFP MSA Slots - 30W - Layer/L2 Switch GbE Managed - Rugged High Power Gigabit Ethernet Network Switch IP-30/-40 C bis 75 C
StarTech.com Industrial 8 Port Gigabit PoE+ Switch m/2 SFP MSA Slots - 30W - Layer/L2 Switch GbE Managed - Rugged High Power Gigabit Ethernet Network Switch IP-30/-40 C bis 75 C
Artikel-Nr.:
     128-V934033
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     IES101GP2SFW
EAN/GTIN:
     0065030871198
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch
8X POE+/2X SFP 2GBIT/S
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
PERP
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports:
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ:
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Power over Ethernet (PoE):
Ja
Rack-Einbau:
Nein
Switch-Typ:
Managed
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 475,75*
€ 540,26*
Frei Haus
ab € 490,04*
€ 572,49*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 540,26*
€ 642,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 537,16*
€ 639,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 521,96*
€ 621,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 509,45*
€ 606,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 475,75*
€ 566,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.