Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com MST Hub DisplayPort to 3x HDMI - DP 1,2 to HDMI - Video-/Audio-Splitter - 3 x HDMI - Desktop - AC 100/240 V (MSTDP123HD)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2563280
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     MSTDP123HD
EAN/GTIN:
     0065030861526
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter

Übersicht

Kurzinfo  StarTech.com MST Hub DisplayPort to 3x HDMI - DP 1.2 to HDMI - Video-/Audio-Splitter - 3 x HDMI - Desktop - AC 100/240 V
Gruppe  Hubs und Switches
Hersteller  StarTech.com
Hersteller Art. Nr.  MSTDP123HD
EAN/UPC  0065030861526

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  StarTech.com MST Hub DisplayPort to 3x HDMI - DP 1.2 to HDMI - Video-/Audio-Splitter - 3 Anschlüsse - Desktop
Gerätetyp  Video-/Audio-Splitter - 3 Anschlüsse
Art  Desktop
Untertyp  HDMI / DisplayPort
Ports  3 x HDMI
Leistungsmerkmale  Kunststoffgehäuse
Stromversorgung  AC 100/240 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  6.6 cm x 11.4 cm x 1.4 cm
Gewicht  119 g
Farbe  Schwarz
Systemanforderungen  Windows 10 (32/64 bits), Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 (32 bits), Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 (64 bits)

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Video-/Audio-Splitter - 3 Anschlüsse
Art  Desktop
Untertyp  HDMI / DisplayPort
Ports  3 x HDMI
Max Auflösung  3840 x 2160 @ 30 Hz
Leistungsmerkmale  Kunststoffgehäuse
  
Erweiterung / Konnektivität  
Schnittstellen  3 x HDMI-Ausgang
1 x DisplayPort-Eingang
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung  AC 100/240 V
  
Verschiedenes  
Farbe  Schwarz
Produktzertifizierungen  FCC, RoHS
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Windows 10 (32/64 bits), Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 (32 bits), Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 (64 bits)
  
Maße und Gewicht  
Breite  6.6 cm
Tiefe  11.4 cm
Höhe  1.4 cm
Gewicht  119 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  50 - 90%
Min. Lagertemperatur  -20 °C
Max. Lagertemperatur  70 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Gerätetyp:
Video-/Audio-Splitter - 3 Anschlüsse
Art:
Desktop
Untertyp:
HDMI / DisplayPort
Ports:
3 x HDMI
Max Auflösung:
3840 x 2160 @ 30 Hz
Leistungsmerkmale:
Kunststoffgehäuse
Schnittstellen:
3 x HDMI-Ausgang , 1 x DisplayPort-Eingang
Stromversorgungsgerät:
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung:
AC 100/240 V
Farbe:
Schwarz
Produktzertifizierungen:
FCC, RoHS
Breite:
6.6 cm
Tiefe:
11.4 cm
Höhe:
1.4 cm
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
50 - 90%
Min. Lagertemperatur:
-20 °C
Max. Lagertemperatur:
70 °C
Weitere Suchbegriffe: HDMI Splitter, Monitor Splitter, Video Splitter, Videosplitter, startech adapter displayport, monitor splitter, videosplitter startech, hdmi, mstdp123hd, displayport, startech, startech.com, startechcom, multi, splitter, 3port, video/audiosplitter, monitor, adapter, triple, monitore, videoaudiosplitter, port, video, audio, 1080p, erweiterten, desktopmodus, windowspcs, desktop, 1080, modus, windows
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 81,60*
€ 101,17*
Frei Haus
ab € 82,03*
€ 101,18*
6 Tage
2
€ 1,00*
ab € 84,56*
€ 104,05*
Frei Haus
ab € 84,12*
€ 107,31*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 151,52*
€ 181,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,17*
€ 120,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,85*
€ 117,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,18*
€ 110,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,11*
€ 108,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,60*
€ 97,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.