Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FUJITSU Intel Xeon Prozessor E5-2630v3 8C/16T 2.40GHz TLC: 20MB Turbo: 2.60GHz 8.0GT/s Mem bus: 1 866MHz 85W inkl. Kuehlkoerper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu Intel Xeon E5-2630 v3 2.4GHz 20MB L3 Prozessor
Fujitsu Intel Xeon E5-2630 v3 2.4GHz 20MB L3 Prozessor
Fujitsu Intel Xeon E5-2630 v3 2.4GHz 20MB L3 Prozessor
Artikel-Nr.:
     173-2314247
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F3849-L430
EAN/GTIN:
     4053026734868
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon

Artikelbezeichnung:

FUJITSU Intel Xeon Prozessor E5-2630v3 8C/16T 2.40GHz TLC: 20MB Turbo: 2.60GHz 8.0GT/s Mem bus: 1 866MHz 85W inkl. Kuehlkoerper

Artikelbeschreibung:

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.208,61*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.217,24*
€ 1.448,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.208,61*
€ 1.438,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG