Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FUJITSU Intel Xeon processor E5-2450Lv2 10C/20T 1.70GHz TLC: 25MB Turbo: Yes 8.0 GT/s Mem bus: 1600MHz 60W inkl. Lüfter und Kühlkörp


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fujitsu Intel Xeon E5-2450L v2 1.9GHz 25MB L3 Prozessor
Fujitsu Intel Xeon E5-2450L v2 1.9GHz 25MB L3 Prozessor
Artikel-Nr.:
     173-2091188
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F3835-L170
EAN/GTIN:
     4053026575010
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon

Artikelbezeichnung:

FUJITSU Intel Xeon processor E5-2450Lv2 10C/20T 1.70GHz TLC: 25MB Turbo: Yes 8.0 GT/s Mem bus: 1600MHz 60W inkl. Lüfter und Kühlkörp

Artikelbeschreibung:

Weitere Suchbegriffe: intel xeon
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Lager 173
Frei Haus
€ 1.625,45*
€ 3,95*
€ 1.764,79*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.625,45*
€ 1.934,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG