Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PNY Tesla BB Tyan FT48 - 7055 2 x K20 8x 8,9cm 3,5 Zoll Hot Swap Bays


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     173-1946313
Hersteller:
     PNY
Herst.-Nr.:
     B7055F48V8HR-N2K20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
rack server

Artikelbezeichnung:

PNY Tesla BB Tyan FT48 - 7055 2 x K20 8x 8,9cm 3,5 Zoll Hot Swap Bays

Artikelbeschreibung:

Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Einzelpreis
^
Lager 173
pro Stück
Frei Haus
€ 7.284,25*
pro Stück
€ 3,95*
€ 7.828,79*
pro Packung
Frei Haus
€ 9.807,39*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.284,25*
€ 8.668,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG