Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 173-1620053 Herst.-Nr.: CM997A EAN/GTIN: 0885631448311 |
| |
|
| | |
| Artikelbezeichnung: HP 761 Original Tinte matt schwarz Standardkapazität 775ml 1er-Pack Artikelbeschreibung:
Kompatible Geräte: | | HP: | DesignJet T 7100; DesignJet T 7100 42 inch; DesignJet T 7100 60 inch; DesignJet T 7100 Series |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, druckerpatrone hp schwarz, druckerpatrone, druckerpatrone hp |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 233,11* | € 262,81* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 236,47* | € 267,30* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 239,13* | € 267,74* | | | | | 16 Tage | | | | | € 3,90* | ab € 240,28* | € 270,45* | | | | Lager 173 | | | | | | Frei Haus | ab € 263,17* | € 294,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 173 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 173 | | Versand: Lager 173 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|