Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan - VGA-Kabel - HD-15 (M) - HD-15 (M) - 20 m (372190)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-257524
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     372190
EAN/GTIN:
     0766623372190
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
SVGA-Kabel
VGA Kabel

Übersicht

Kurzinfo  Manhattan - VGA-Kabel - HD-15 (M) - HD-15 (M) - 20 m
Gruppe  Ausgabe Kabel
Hersteller  Manhattan Computer Products
Hersteller Art. Nr.  372190
Modell  
EAN/UPC  0766623372190

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Manhattan VGA-Kabel - 20 m
Typ  VGA-Kabel
Kabeleigenschaften  Ferritleiste
Länge  20 m
Anschlüsse  1 x HD D-Sub (HD-15), 15-polig - männlich
Anschlussstellen (Andere Seite)  1 x HD D-Sub (HD-15), 15-polig - männlich

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  VGA-Kabel
Kabeleigenschaften  Ferritleiste
Länge  20 m
  
Konnektivität  
Anschlüsse  1 x HD D-Sub (HD-15), 15-polig - männlich
Anschlussstellen (Andere Seite)  1 x HD D-Sub (HD-15), 15-polig - männlich

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,5 kg
Typ:
VGA-Kabel
Kabeleigenschaften:
Ferritleiste
Länge:
20 m
Anschlüsse:
1 x HD D-Sub (HD-15), 15-polig - männlich
Anschlussstellen (Andere Seite):
1 x HD D-Sub (HD-15), 15-polig - männlich
Weitere Suchbegriffe: VGA Monitorkabel, svga-kabel 20m, svga kabel, svga-kabel manhattan, 372190, manhattan, hd15, stecker, svga, schwarz, monitorkabel, ferritkernen, ferritkern, polybag, kabel, st/st, 20.0m, stst, 200m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Manhattan
372183
ab € 11,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.