Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEXMARK C540, C543, C544, X543, X544 waste toner bottle Standardkapazität Schwarz:36.000 / Farbe: 18.000 1er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lexmark C54x, X54x Resttonerbehälter (18K Seiten Farbe/36K Seiten Schwarz)
Lexmark C54x, X54x Resttonerbehälter (18K Seiten Farbe/36K Seiten Schwarz)
Lexmark C54x, X54x Resttonerbehälter (18K Seiten Farbe/36K Seiten Schwarz)
Artikel-Nr.:
     173-1445454
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     C540X75G
EAN/GTIN:
     0734646074148
Suchbegriffe:
Resttonerbehälter
Tonersammelbehälter
Tonersammler
Lasertoner Lexmark

Artikelbezeichnung:

LEXMARK C540, C543, C544, X543, X544 waste toner bottle Standardkapazität Schwarz:36.000 / Farbe: 18.000 1er-Pack

Artikelbeschreibung:


Kompatible Geräte:
Lexmark:
C 2132; C 540 N; C 543 DN; C 544 DN; C 544 DTN; C 544 DW; C 544 N; C 544 Series; C 546 DTN; CS 310 dn; CS 310 n; CS 317 dn; CS 410 dn; CS 410 dtn; CS 410 n; CS 417 dn; CS 510 de; CS 510 dte; CS 517 de; CX 310 dn; CX 310 n; CX 317 dn; CX 410 de; CX 410 dte; CX 410 e; CX 417 de; CX 510 de; CX 510 dhe; CX 510 dthe; CX 517 de; Optra C 540 N; Optra C 543 DN; Optra C 544 DN; Optra C 544 DTN; Optra C 544 DW; Optra C 544 N; Optra C 546 DTN; X 543 DN; X 544 DN; X 544 DTN; X 544 DW; X 544 N; X 546 DTN; X 548 DE; X 548 DTE; XC 2100 Series; XC 2130; XC 2132
IBM:
Infoprint Color 1824; Infoprint Color 1824 DN; Infoprint Color 1824 DW; Infoprint Color 1824 N; Infoprint Color 1824 Series; Infoprint Color 1825; Infoprint Color 1825 DT; Infoprint Color 1826 MFP; Infoprint Color 1836 MFP
Infoprint Solutions Company:
Infoprint Color 1824; Infoprint Color 1826 MFP
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
30
1
€ 4,15*
ab € 8,93*
€ 12,08*
1 Tag
389
1
€ 7,50*
ab € 9,12*
€ 12,19*
1 Tag
200
1
€ 4,50*
ab € 9,22*
€ 12,38*
1 Tag
100
1
€ 4,79*
ab € 9,29*
€ 12,42*
Lager 173
44
1
€ 4,90*
ab € 12,54*
€ 16,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
C544X2MG
ab € 210,10*
Ähnlich
Lexmark
C544X1KG
ab € 10,22*
Ähnlich
Lexmark
C544X2KG
ab € 219,17*
Ähnlich
Lexmark
C546U2KG
ab € 129,78*
Ähnlich
Lexmark
C540X35G
ab € 40,78*
Ähnlich
Lexmark
C540X71G
ab € 194,90*
Ähnlich
Lexmark
C540X74G
ab € 269,44*
Ähnlich
Lexmark
C540A1CG
ab € 60,71*
Ähnlich
Lexmark
C540H1CG
ab € 33,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.