Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 173-1428020 Herst.-Nr.: 21.15.0355 EAN/GTIN: 7611990167227 |
| | |
|
|  |  |
 | Konfektioniertes doppelt geschirmtes Netzwerkkabel der Kategorie 5e mit geschirmten RJ-45 Steckern auf beiden Seiten. Anschluss- bzw. Patchkabel für die strukturierte Gebäudeverkabelung. Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet und für die Anwendung im LAN vorgesehen.- Konfektioniertes doppelt geschirmtes Twisted-Pair-Patchkabel
- Mit geschirmten RJ-45 Steckern auf beiden Seiten
- Für den Einsatz in Gigabit-Ethernet-Netzwerken
- Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz
- Kontaktbelegung: 1:1 gemäss EIA/TIA568, 8 Adern
- Aufbau: 8 Adern Litze
- Gesamtabschirmung: Alu-kaschierte Polyesterfolie und Kupfergeflecht
- Hochwertig vergoldete Kontakte
Wir empfehlen für den Aufbau einer strukturierten Verkabelung folgende Komponenten zu verwenden: 21.15.0020 ROLINE Kat. 5e S/FTP Massivdraht Installationskabel, 25.16.8487 ROLINE Kat. 5e STP Anschlussdosen, 26.11.0329 ROLINE 19" Patchpanel Kat. 5e STP, 21.15.0305 ROLINE Kat. 5e S/FTP Patchkabel. Diese Produktkombination wurde in unserem hauseigenen Prüflabor nach Klasse D im Channel von 100m gemessen. Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | ROLINE | Produktgruppe: | Twisted Pair Kabel | Produkttyp: | SF/UTP Patchkabel | Farbe: | schwarz | Länge: | 3 m | Schirmungstyp: | SF/UTP | Übertragungsqualität: | Cat5e / Class D | Impedanz: | 100 Ohm | Anzahl Adern: | 8 | Aderquerschnitt (AWG): | AWG 26 | Power over Ethernet (PoE): | ja | Innenleiter-Material: | Kupfer | Aderntyp: | Litze | Gekreuzt: | nein | Rasthebelschutz: | nein | Knickschutztülle: | angespritzt | Farbe (Tülle): | schwarz | Kabel LSOH: | nein | Seite 1 Typ des Anschlusses: | RJ-45 | Seite 1 Art des Anschlusses: | Männlich (Stecker) | Seite 2 Typ des Anschlusses: | RJ-45 | Seite 2 Art des Anschlusses: | Männlich (Stecker) | Steckertyp RJ45: | Standard | product_article_net_weight: | 104.7 g | Verpackungshöhe: | 30 mm | Verpackungsbreite: | 180 mm | Verpackungstiefe: | 200 mm | product_article_gross_weight: | 0.105 kg | customs_customs_tariff_number: | 85444210 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel cat5e sftp, patchkabel, cat5e patchkabel, Netzwerkanschlusskabel, Ethernet-Kabel, SFUTP, Lan-Kabel, ROLINE, Twisted-Pair-Kabel, LAN-Kabel, Kat.5e, TwistedPair, SFTP, TP-Kabel, RJ45-Kabel, Internetkabel, Netzwerkkabel, Cat5e |
|  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 4,37* | € 6,23* |  |  |  | | 7 Tage |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 5,62* | € 8,08* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 5,89* | € 8,24* |  |  |  | | |  | | 7 |  | € 6,95* | ab € 6,88* | € 9,27* |  |  |  |  |  | Lager 173 | |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 8,03* | € 11,19* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 173 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 173 |  | Versand: Lager 173 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* |  | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173 | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|