Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

HAEHNEL HL-50B 3.7V 850mAh Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen von PCS
Artikel-Nr.:  173-1403872
Hersteller:  Hähnel Industries
Herst.-Nr.:  1000198.9
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Olympus

Produktbeschreibung:

HAEHNEL HL-50B 3.7V 850mAh Akku fuer Olympus mju 1010 1020 1030

Artikeldetails:

Eine ausführliche Beschreibung des Artikels finden Sie weiter unten.

... > Consumer electronics > Digital Imaging > Digitalkameras Akkus / Batterien
Angebote (1)
Versand
Netto
PCS
Frei Haus
€ 12,84*
Preise von PCS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von PCS
Versand von PCS
Lieferzeit:8 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von PCS
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG