Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

CANON ImagePROGRAF iPF710 36Zoll DINA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen von PCS
Artikel-Nr.:  173-1402074
Hersteller:  Canon
Herst.-Nr.:  2160B003AA
EAN:  4960999487991

Produktbeschreibung:

CANON ImagePROGRAF iPF710 36Zoll DINA0 Color USB FastEthernet CAD Photo LFP

Artikeldetails:

Canon imagePROGRAF iPF710 - 36" Großformatdrucker - Farb - Tintenstrahl - A0, Rolle A0 (91,4 cm) - USB, 10/100Base-TX

Eine ausführliche Beschreibung des Artikels finden Sie weiter unten.

Weitere Informationen:
Drucker / Ausgabetyp:
Farb
Drucker / Max. Mediengröße (Standard):
A0 (841 x 1189 mm); Rolle A0 (91,4 cm)
Drucker / Typ:
Großformatdrucker
Drucker / Technologie:
Tintenstrahl
Netzwerk / Typ:
Druckserver
... > Drucker / Plotter / Kopierer > LFP / Plotter > LFP / Plotter
Angebote (1)
Versand
Netto
PCS
Frei Haus
€ 2.402,08*
Preise von PCS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.402,08*
€ 2.858,48
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von PCS
Versand von PCS
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von PCS
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG