Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

FSC EsprimoP5720 DualCoreE2180 2000 (DE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Artikel-Nr.:  173-1402048
Hersteller:  Fujitsu Siemens
Herst.-Nr.:  VFY:P5720PPAA1DE
EAN:  4333643534493

Produktbeschreibung:

FSC EsprimoP5720 DualCoreE2180 2000GHZ 1x1024MB 160GB SATAII DVD VistaB+XPP TwinLoad 3Years BringIn (DE)

Artikeldetails:

Fujitsu Siemens ESPRIMO P5720 - Micro Tower - 1 x Pentium Dual Core E2180 - RAM 1 GB - Festplatte 1 x 160 GB - DVD - GMA 3100 - Gigabit Ethernet - Vista Business / XP Pro Downgrade - Monitor : keine(r)

Eine ausführliche Beschreibung des Artikels finden Sie weiter unten.

Weitere Informationen:
Bereitgestelltes Betriebssystem / Typ:
Microsoft Windows Vista Business / XP Professional Downgrade
RAM / Installierte Anzahl:
1 GB
Prozessor / Typ:
Pentium Dual Core
RAM / Technologie:
DDR2 SDRAM
System / Typ:
Personal-Computer
Optische Speicher / Typ:
DVD-ROM
... > PC / Server > PC > PC
Weitere Suchbegriffe: Workstation
Angebote (8)
Einheit
Versand
Netto
^
PCS
pro Stück
Frei Haus
€ 396,54*
1 Tag
pro Stück
Frei Haus
€ 401,63*
1 Tag
pro Packung
€ 4,50*
€ 406,66*
3 Tage
pro Stück
€ 6,45*
€ 410,98*
5 Tage
pro Stück
€ 2,69*
€ 414,41*
Menge:  Stück  
Preise von PCS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,54*
€ 471,88
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von PCS
Versand von PCS
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von PCS
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F2542-L230
€ 18,45*
€ 21,96
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F2989-L114
€ 32,65*
€ 38,85
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F2994-L114
€ 42,19*
€ 50,21
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F2994-L116
€ 52,19*
€ 62,11
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F2989-L116
€ 51,21*
€ 60,94
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F2994-L112
€ 20,67*
€ 24,60
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F2007-L816
€ 18,45*
€ 21,96
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F2007-L817
€ 18,61*
€ 22,15
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F2007-L818
€ 18,61*
€ 22,15
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F2007-L815
€ 17,97*
€ 21,38
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F2542-L323
€ 18,19*
€ 21,65
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F3316-L2
€ 33,55*
€ 39,92
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F2757-L650
€ 33,51*
€ 39,88
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F3418-L10
€ 43,97*
€ 52,32
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F3420-L10
€ 39,93*
€ 47,52
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F2757-L610
€ 29,44*
€ 35,03
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F2542-L40
€ 18,53*
€ 22,05
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F3106-L520
€ 31,45*
€ 37,43
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F1723-L30
€ 11,24*
€ 13,38
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F2383-L20
€ 44,26*
€ 52,67
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F3067-L1
€ 44,23*
€ 52,63
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F3211-L100
€ 53,91*
€ 64,15
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F3212-L100
€ 64,31*
€ 76,53
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F3435-L100
€ 94,34*
€ 112,26
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F3210-L100
€ 173,37*
€ 206,31
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F2631-L10
€ 19,39*
€ 23,07
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26381-K380-L120
€ 45,98*
€ 54,72
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26381-K417-L100
€ 20,99*
€ 24,98
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26381-K417-L200
€ 25,33*
€ 30,14
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26381-K423-L100
€ 15,59*
€ 18,55
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F6047-L102
€ 39,71*
€ 47,25
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F1650-L500
€ 29,20*
€ 34,75
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F1650-L700
€ 54,25*
€ 64,56
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F1650-L200
€ 49,77*
€ 59,23
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F3088-L2
€ 18,93*
€ 22,53
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F3145-L50
€ 28,18*
€ 33,53
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F2565-L613
€ 26,61*
€ 31,67
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F2565-L610
€ 26,39*
€ 31,40
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F2565-L620
€ 26,39*
€ 31,40
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F2565-L622
€ 26,61*
€ 31,67
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F2565-L623
€ 26,61*
€ 31,67
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F2565-L653
€ 90,86*
€ 108,12
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F2565-L652
€ 90,86*
€ 108,12
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F2565-L650
€ 90,20*
€ 107,34
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F2565-L654
€ 90,86*
€ 108,12
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F2565-L670
€ 274,49*
€ 326,64
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F2565-L660
€ 90,20*
€ 107,34
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F2565-L664
€ 90,86*
€ 108,12
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F2565-L662
€ 90,86*
€ 108,12
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F2565-L663
€ 90,86*
€ 108,12
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F2565-L680
€ 274,49*
€ 326,64
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F3077-L20
€ 33,76*
€ 40,17
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F3000-L256
€ 70,45*
€ 83,84
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F3000-L840
€ 95,12*
€ 113,19
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F3000-L956
€ 101,67*
€ 120,99
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F2727-L550
€ 118,81*
€ 141,38
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F2727-L552
€ 211,73*
€ 251,96
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F2727-L551
€ 123,83*
€ 147,36
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F2542-L30
€ 18,45*
€ 21,96
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F2542-L57
€ 13,72*
€ 16,33
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26381-K421-L100
€ 31,32*
€ 37,27
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPGA3S20000DEBD3
€ 60,42*
€ 71,90
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPGA3S10000DEBD3
€ 27,82*
€ 33,11
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPGB3S10000DEBD3
€ 27,92*
€ 33,22
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPGA3S60000DEBD3
€ 93,55*
€ 111,32
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPGA4S20000DEBD3
€ 117,52*
€ 139,85
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPGA4S10000DEBD3
€ 51,92*
€ 61,78
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPGA4S60000DEBD3
€ 159,90*
€ 190,28
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPGA4B00000DEBD3
€ 26,00*
€ 30,94
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPGA5S20000DEBD3
€ 170,68*
€ 203,11
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPGA5S10000DEBD3
€ 76,20*
€ 90,68
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPGA5S60000DEBD3
€ 221,73*
€ 263,86
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPGA5B00000DEBD3
€ 49,20*
€ 58,55
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPGACB00000DEBD3
€ 49,18*
€ 58,52
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPGACS10000DEBD3
€ 57,24*
€ 68,12
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPGACS20000DEBD3
€ 64,79*
€ 77,10
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPGAGB00000DEBD3
€ 77,55*
€ 92,28
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPGAGS10000DEBD3
€ 93,60*
€ 111,38
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPGAGS20000DEBD3
€ 107,72*
€ 128,19
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPGADB00000DEBD3
€ 49,18*
€ 58,52
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPGADS10000DEBD3
€ 57,24*
€ 68,12
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPGADS20000DEBD3
€ 64,79*
€ 77,10
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F1571-L310
€ 11,04*
€ 13,14
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F1260-L520
€ 33,69*
€ 40,09
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F2542-L220
€ 25,05*
€ 29,81
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F2542-L222
€ 40,27*
€ 47,92
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F2727-L100
€ 18,37*
€ 21,86
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F2727-L730
€ 64,24*
€ 76,45
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F1571-L210
€ 118,63*
€ 141,17
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F1571-L201
€ 17,95*
€ 21,36
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F2542-L300
€ 33,27*
€ 39,59
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26381-K370-V520
€ 19,53*
€ 23,24
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F2438-L215
€ 10,11*
€ 12,03
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F6055-L100
€ 19,34*
€ 23,01
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F2007-L901
€ 18,29*
€ 21,77
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26381-K374-L520
€ 38,23*
€ 45,49
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26381-K374-L220
€ 44,53*
€ 52,99
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F3108-L2
€ 44,03*
€ 52,40
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG