Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

LENOVO ThinkStation S10 C2E 6850 146GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Artikel-Nr.:  173-1387862
Hersteller:  Lenovo
Herst.-Nr.:  SBB24GE
EAN:  0883609673963

Produktbeschreibung:

LENOVO ThinkStation S10 Core2Extreme 6850 3.00GHz 2x1024MB 146GB SAS DVDRW VistaB64 768MB nVdia Quadro FX-4600 MCR IEEE1394 6483-24GThinkStation S10 Workstations kombinieren aktuellste Technologie mit dem bewährten Think Design zu einer ebenso leistungsstarken wie kosteneffektiven Workstation. ThinkStation S10 Workstations setzen neueste Technologie ein und bieten eine beeindruckende

Artikeldetails:

Lenovo ThinkStation S10 6483 - Tower - 1 x Core 2 Extreme QX6850 / 3 GHz - RAM 2 GB - Festplatte 1 x 146 GB - DVD-Writer - Quadro FX 4600 - Gigabit Ethernet - Vista Business (64-Bit) - Monitor : keine(r)

Eine ausführliche Beschreibung des Artikels finden Sie weiter unten.

Weitere Informationen:
Prozessor / Taktfrequenz:
3 GHz
Bereitgestelltes Betriebssystem / Typ:
Microsoft Windows Vista Business 64-Bit-Edition
RAM / Installierte Anzahl:
2 GB
Prozessor / Typ:
Core 2 Extreme
RAM / Technologie:
DDR3 SDRAM
System / Typ:
Arbeitsstation
Videoausgang / Schnittstellen Typ:
PCI Express x16
... > PC / Server > Workstation > Workstation
Weitere Suchbegriffe: PC, Workstation
Angebote (5)
Einheit
Versand
Netto
^
PCS
37 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 2.879,18*
3 Tage
pro Stück
€ 6,45*
€ 2.886,74*
30 Tage
pro Packung
€ 4,50*
€ 2.903,20*
18 Tage
pro Stück
€ 4,00*
€ 3.049,24*
15 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 3.063,54*
Menge:  Stück  
Preise von PCS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.879,18*
€ 3.426,22
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von PCS
Versand von PCS
Lieferzeit:37 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von PCS
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Lenovo
41U5251
€ 71,54*
€ 85,13
Zubehör
Lenovo
43R1765
€ 92,18*
€ 109,69
Zubehör
Lenovo
41U5252
€ 122,41*
€ 145,67
Zubehör
Lenovo
43R1767
€ 434,02*
€ 516,48
Zubehör
Lenovo
43R1769
€ 1.422,98*
€ 1.693,35
Zubehör
Lenovo
43R1990
€ 169,31*
€ 201,48
Zubehör
Lenovo
09N4254
€ 77,45*
€ 92,17
Zubehör
Lenovo
43R1991
€ 211,79*
€ 252,03
Zubehör
Lenovo
73P4742
€ 65,81*
€ 78,31
Zubehör
Lenovo
73P4766
€ 69,31*
€ 82,48
Zubehör
Lenovo
73P2632
€ 29,20*
€ 34,75
Zubehör
Lenovo
73P2628
€ 31,14*
€ 37,06
Zubehör
Lenovo
73P2622
€ 31,14*
€ 37,06
Zubehör
Lenovo
73P2656
€ 29,31*
€ 34,88
Zubehör
Lenovo
73P4077
€ 74,88*
€ 89,11
Zubehör
Lenovo
73P2629
€ 29,68*
€ 35,32
Zubehör
Lenovo
73P5232
€ 20,09*
€ 23,91
Zubehör
Lenovo
41N5619
€ 56,08*
€ 66,74
Zubehör
Lenovo
41N5618
€ 41,81*
€ 49,75
Zubehör
Lenovo
41N5620
€ 55,02*
€ 65,47
Zubehör
Lenovo
41U4940
€ 12,00*
€ 14,28
Zubehör
Lenovo
41U4944
€ 18,20*
€ 21,66
Zubehör
Lenovo
05K9276
€ 56,76*
€ 67,54
Zubehör
Lenovo
73P2582
€ 35,72*
€ 42,51
Zubehör
Lenovo
73P4092
€ 75,37*
€ 89,69
Zubehör
Lenovo
73P5256
€ 20,39*
€ 24,26
Zubehör
Lenovo
41U3074
€ 39,07*
€ 46,49
Zubehör
Lenovo
31P7405
€ 30,33*
€ 36,09
Zubehör
Lenovo
06P4069
€ 17,69*
€ 21,05
Zubehör
Lenovo
41N5567
€ 225,25*
€ 268,05
Zubehör
Lenovo
41N3015
€ 87,51*
€ 104,14
Zubehör
Lenovo
40Y8655
€ 129,30*
€ 153,87
Zubehör
Lenovo
T17HPEU
€ 152,89*
€ 181,94
Zubehör
Lenovo
T17HEEU
€ 238,75*
€ 284,11
Zubehör
Lenovo
40Y8518
€ 46,49*
€ 55,32
Zubehör
Lenovo
40Y8519
€ 63,24*
€ 75,26
Zubehör
Lenovo
43R1766
€ 124,07*
€ 147,64
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG