Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 173-1386334 Herst.-Nr.: 240BW8EB EAN: 8712581383459 |
| |
|
|  |  |
 | Produktbeschreibung: PHILIPS 240BW8EB 24Zoll LCD schwarz WUXGA 250cd/m² 1000:1 5ms DVI 1920x1200Mit der hohen Auflösung, der gut lesbaren Schriftgröße, einem größeren Bildbereich und eingebauten Lautsprechern erhöht der 240BW8 von Philips Ihre Geschäftsproduktivität - und kann sofort oder in Zukunft mit Windows Vista betrieben werden. Artikeldetails: Philips 240BW8EB - Flachbildschirm - TFT - 24" - Breitbildformat - 1920 x 1200 / 60 Hz - 250 cd/m2 - 1000:1 - 5 ms - 0.27 mm - DVI-D, VGA - Lautsprecher Eine ausführliche Beschreibung des Artikels finden Sie weiter unten. Weitere Informationen:  |  | Display (Projektor) / Max. Auflösung: | 1920 x 1200 | Audioausgang / Typ: | Lautsprecher | Display (Projektor) / Diagonale: | 24 Zoll | Display (Projektor) / Helligkeit: | 250 cd/m2 | Display (Projektor) / Kontrastverhältnis: | 1000:1 | Display (Projektor) / Technologie: | TFT-Aktivmatrix | Display (Projektor) / Reaktionszeit: | 5 ms |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (9) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,00* |
€ 238,88* |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 5,00* |
€ 241,24* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 242,51* |  |  |  | PCS | |  |  |  |  | pro Stück | Frei Haus | € 248,89* |  |  |  |  | | 4 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,45* |
€ 253,54* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von PCS |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von PCS |  | Versand von PCS |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 40,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von PCS | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 22,32* | € 26,56 | Ähnlich |  | | | € 19,27* | € 22,93 | Ähnlich | | | | € 24,28* | € 28,89 | Ähnlich |  | | | € 89,86* | € 106,93 | Ähnlich | | | | € 355,69* | € 423,27 | Ähnlich |  | | | € 49,87* | € 59,35 | Ähnlich | | | | € 87,17* | € 103,73 | Ähnlich |  | | | € 181,66* | € 216,18 | Ähnlich |  | | | € 70,58* | € 83,99 | Ähnlich |  | | | € 138,58* | € 164,91 | Ähnlich |  | | | € 32,73* | € 38,95 |
|  |  |
|
 |
|
|