Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 173-1384522 Herst.-Nr.: S26361-F3857-L2 EAN: 4333643390471 |
| |
|
|  |  |
 | Produktbeschreibung: FSC RDX Drive 80-160GB 25MB/s 3.5zoll intern Artikeldetails: Fujitsu Siemens - Laufwerk - RDX ( 160 GB ) - Hi-Speed USB - intern - 3.5" Eine ausführliche Beschreibung des Artikels finden Sie weiter unten. Weitere Informationen:  |  | Wechselplatte / Kapazität ohne Komprimierung: | 160 GB | Massenspeicher / Schnittstelle: | Hi-Speed USB | Massenspeicher / Produkttyp: | RDX-Laufwerk | Optische Speicher / Typ: | Keine(r) |
|
|  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (6) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 15 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 9,00* |
€ 131,48* |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 144,17* |  |  |  | PCS | |  |  |  |  | pro Stück | Frei Haus | € 153,48* |  |  |  |  | | 30 Tage |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 153,82* |  |  |  | | 4 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,45* |
€ 158,84* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von PCS |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von PCS |  | Versand von PCS |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 40,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von PCS | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 336,37* | € 400,28 | Ähnlich |  | | | € 178,46* | € 212,37 | Ähnlich | | | Fujitsu Siemens FSP:GAGS20000DEPR1 | € 231,70* | € 275,72 | Ähnlich |  | | | € 259,10* | € 308,33 | Ähnlich |  | | | € 1.777,46* | € 2.115,18 | Ähnlich |  | | | € 3.532,85* | € 4.204,09 | Ähnlich |  | | | € 1.788,03* | € 2.127,76 | Ähnlich |  | | | € 1.836,03* | € 2.184,88 | Ähnlich |  | | | € 521,13* | € 620,14 | Ähnlich |  | | Fujitsu Siemens S26361-F3857-L1 | € 144,04* | € 171,41 | Ähnlich |  | | Fujitsu Siemens S26361-F3857-L2 | € 144,17* | € 171,56 | Ähnlich |  | | Fujitsu Siemens S26361-F3857-L6 | € 199,14* | € 236,98 | Ähnlich |  | | | € 110,53* | € 131,53 | Ähnlich |  | | | € 177,29* | € 210,98 |
|  |  |
|
 |
|
|
 |
|