Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 173-1383114 Herst.-Nr.: 111949 EAN: 4032623102270 |
| |
|
|  |  |
 | Produktbeschreibung: BELINEA 1930 S2 19Zoll TFT DVI HDMI 5ms 1000:1 analog+digital silver blackMarketingbeschreibung nicht verfügbar. Artikeldetails: Belinea classic.display 1930 S2 - Flachbildschirm - TFT - 19" - 1280 x 1024 / 75 Hz - 320 cd/m2 - 1100:1 - 5 ms - 0.294 mm - DVI-D, VGA - Lautsprecher - Silver Black Eine ausführliche Beschreibung des Artikels finden Sie weiter unten. Weitere Informationen:  |  | Display (Projektor) / Max. Auflösung: | 1280 x 1024 | Audioausgang / Typ: | Lautsprecher | Display (Projektor) / Diagonale: | 19 Zoll | Service & Support / Typ: | 3 Jahre Garantie | Display (Projektor) / Helligkeit: | 320 cd/m2 | Verschiedenes / Farbe: | Silver Black | Display (Projektor) / Kontrastverhältnis: | 1100:1 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (5) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 4,00* |
€ 132,79* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 2,69* |
€ 133,10* |  |  |  | PCS | |  |  |  |  |  | Frei Haus | € 134,45* |  |  |  |  | | 19 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,45* |
€ 139,49* |  |  |  | | 8 Tage |  |  |  |  |  |
€ 9,00* |
€ 147,43* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von PCS |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von PCS |  | Versand von PCS |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 40,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von PCS | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 15,09* | € 17,96 | Ähnlich |  | | | € 15,13* | € 18,00 | Ähnlich |  | | | € 135,34* | € 161,05 | Ähnlich |  | | | € 135,34* | € 161,05 | Ähnlich |  | | | € 145,91* | € 173,63 | Ähnlich |  | | | € 135,34* | € 161,05 | Ähnlich |  | | | € 66,94* | € 79,66 | Ähnlich |  | | | € 66,94* | € 79,66 | Ähnlich |  | | | € 66,94* | € 79,66 | Ähnlich |  | | | € 78,62* | € 93,56 | Ähnlich |  | | | € 50,66* | € 60,29 |
|  |  |
|
 |
|
|