Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ACER AL2223WB 22inch LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
ACER AL2223WB 22inch LCD
Artikel-Nr.:  173-1382033
Hersteller:  Acer
Herst.-Nr.:  ET.E23WZ.B04
EAN:  4718235345518

Produktbeschreibung:

ACER AL2223WB 22inch analog + digital 2500:1 300cd/m2 5ms HDCP TCO03Das Acer AL2223WB ist ein hochentwickeltes professionelles Display, welches die Vielseitigkeit und das Wesentliche an Produktivität definiert und die perfekte Kombination aus hochauflösender digitaler Leistung und Multifunktionalität in Ihr Büro bringt.--

Artikeldetails:

Acer AL2223WB - Flachbildschirm - TFT - 22" - Breitbildformat - 1680 x 1050 - 300 cd/m2 - 800:1 - 2500:1 (dynamisch) - 5 ms - 0.282 mm - DVI-D, VGA - Lautsprecher - Titan

Eine ausführliche Beschreibung des Artikels finden Sie weiter unten.

Weitere Informationen:
Display (Projektor) / Max. Auflösung:
1680 x 1050
Audioausgang / Typ:
Lautsprecher
Display (Projektor) / Diagonale:
22 Zoll
Service & Support / Typ:
3 Jahre Garantie
Display (Projektor) / Helligkeit:
300 cd/m2
Verschiedenes / Farbe:
Titan
Display (Projektor) / Kontrastverhältnis:
800:1
... > Displays / Projektoren > TFT > TFT >= 22 Zoll
Weitere Suchbegriffe: TFT, TFT Monitor
Angebote (3)
Versand
Netto
^
PCS
91 Tage
Frei Haus
€ 250,56*
4 Tage
€ 6,45*
€ 251,86*
5 Tage
€ 5,25*
€ 281,80*
Preise von PCS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,56*
€ 298,17
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von PCS
Versand von PCS
Lieferzeit:91 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von PCS
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Acer
SV.WLDAF.E01
€ 24,24*
€ 28,85
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG