Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ACER AL2023WA 20Zoll TFT analog+digital


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
ACER AL2023WA 20Zoll TFT analog+digital
Artikel-Nr.:  173-1380821
Hersteller:  Acer
Herst.-Nr.:  ET.D23WZ.A04
EAN:  4718235345471

Produktbeschreibung:

ACER AL2023WA 20Zoll TFT analog+digital 2500:1 300cd/m²Das Acer AL2023WA ist ein professionelles 20" Widescreen Display der Acer Office Line. Die Acer Office Line ist eine komplette Serie hochwertiger und vollausgestatteter Displays mit fortschrittlicher Panel-Technologie bei allen Modellen, ob im klassischen

Artikeldetails:

Acer AL2023WA - Flachbildschirm - TFT - 20" - Breitbildformat - 1680 x 1050 / 75 Hz - 300 cd/m2 - 2500:1 (dynamisch) - 5 ms - 0.258 mm - DVI-D, VGA - Lautsprecher - Schwarz, Silber

Eine ausführliche Beschreibung des Artikels finden Sie weiter unten.

Weitere Informationen:
Display (Projektor) / Max. Auflösung:
1680 x 1050
Audioausgang / Typ:
Lautsprecher
Display (Projektor) / Diagonale:
20 Zoll
Service & Support / Typ:
3 Jahre Garantie
Display (Projektor) / Helligkeit:
300 cd/m2
Verschiedenes / Farbe:
Schwarz; Silber
Display (Projektor) / Technologie:
TFT-Aktivmatrix
... > Displays / Projektoren > TFT > TFT >= 20 Zoll
Weitere Suchbegriffe: TFT, TFT Monitor
Angebote (7)
Einheit
Versand
Netto
^
30 Tage
pro Packung
€ 4,50*
€ 154,18*
PCS
pro Stück
Frei Haus
€ 154,60*
4 Tage
pro Stück
€ 6,45*
€ 158,76*
5 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 163,35*
1 Tag
pro Stück
€ 5,95*
€ 164,29*
Menge:  Stück  
Preise von PCS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,60*
€ 183,97
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von PCS
Versand von PCS
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von PCS
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Acer
SV.WLDAF.E01
€ 24,24*
€ 28,85
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG