Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

HP Compaq 8510p T7500 2200 15,4Zoll (DE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
HP Compaq 8510p T7500 2200 15,4Zoll (DE)
Artikel-Nr.:  173-1372714
Hersteller:  HP
Herst.-Nr.:  GB955EA#ABD
EAN:  k.A.

Produktbeschreibung:

HP Compaq 8510p T7500 2200 15,4Zoll WXGA matt 160GB 1024MB DVDRW WLAN BT 56K Modem VistaB 3J Garantie (DE)Der HP Compaq 8510p Business Notebook-PC bietet außergewöhnliche Grafik und Leistung in einem leistungsfähigen, aber kompakten Gehäuse mit einem extreme leichten Gewicht.

Artikeldetails:

HP Compaq Business Notebook 8510p - Core 2 Duo T7500 / 2.2 GHz - Centrino Pro - RAM 1 GB Festplatte 160 GB - DVD±RW (+R Double Layer) / DVD-RAM - Gigabit Ethernet - WLAN : 802.11a/b/g, Bluetooth 2.0 EDR - TPM - Lesegerät für Fingerabdruck, Smartcard-Leseg

Eine ausführliche Beschreibung des Artikels finden Sie weiter unten.

Weitere Informationen:
Prozessor / Taktfrequenz:
2.2 GHz
Bereitgestelltes Betriebssystem / Typ:
Microsoft Windows Vista Business (32/64 Bit)
RAM / Installierte Anzahl:
1 GB
Prozessor / Typ:
Core 2 Duo
Display (Projektor) / Diagonale:
15.4 Zoll
Optische Speicher / Typ:
DVD±RW (+R Double Layer) / DVD-RAM
System / Notebook-Typ:
Notebook
... > Notebook / Tablet-PC > Notebooks > Notebooks
Weitere Suchbegriffe: Compaq, HP, Intel-CPU Notebook, Laptop, Notebook
Angebote (1)
Versand
Netto
PCS
22 Tage
Frei Haus
€ 1.123,90*
Preise von PCS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.123,90*
€ 1.337,44
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von PCS
Versand von PCS
Lieferzeit:22 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von PCS
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
HP
EM994AA
€ 23,88*
€ 28,42
Zubehör
HP
RT080AA
€ 125,22*
€ 149,01
Zubehör
HP
AH920AA
€ 160,02*
€ 190,42
Zubehör
HP
EM995AA
€ 50,08*
€ 59,60
Zubehör
HP
ED519AA#B13
€ 64,77*
€ 77,08
Zubehör
HP
PB992A
€ 141,98*
€ 168,96
Zubehör
HP
U7860E
€ 161,36*
€ 192,02
Zubehör
HP
U4414E
€ 94,34*
€ 112,26
Zubehör
HP
ET353AA
€ 176,31*
€ 209,81
Zubehör
HP
U4426PE
€ 102,49*
€ 121,96
Zubehör
HP
U7864E
€ 255,39*
€ 303,91
Zubehör
HP
U4417PE
€ 110,86*
€ 131,92
Zubehör
HP
U4418E
€ 131,29*
€ 156,24
Zubehör
HP
U7868E
€ 94,34*
€ 112,26
Zubehör
HP
U7863E
€ 180,55*
€ 214,85
Zubehör
HP
U7861E
€ 230,15*
€ 273,88
Zubehör
HP
U4395E
€ 122,38*
€ 145,63
Zubehör
HP
RR314ET
€ 38,74*
€ 46,10
Zubehör
HP
EJ092AA#B13
€ 137,54*
€ 163,67
Zubehör
HP
PC766A
€ 47,33*
€ 56,32
Zubehör
HP
PA850A
€ 82,26*
€ 97,89
Zubehör
HP
PA849A
€ 125,66*
€ 149,54
Zubehör
HP
PA851A
€ 133,62*
€ 159,01
Zubehör
HP
DC369A
€ 22,12*
€ 26,32
Zubehör
HP
DC851B
€ 19,85*
€ 23,62
Zubehör
HP
EL348AA
€ 235,61*
€ 280,38
Zubehör
HP
PA507A
€ 73,57*
€ 87,55
Zubehör
HP
DC361B
€ 61,64*
€ 73,35
Zubehör
HP
RH304AA
€ 24,68*
€ 29,37
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG