Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 173-1362519 Herst.-Nr.: C11C690302 EAN: 8715946353630 |
| |
|
|  |  |
 | Produktbeschreibung: EPSON Stylus DX8400 A4 MFP USB 32ppm 5760x1440dpi PictBridgeGenießen Sie auch beim Drucken zu Hause die kosteneffiziente Qualität und Vielseitigkeit von Epson. Drucken, scannen und kopieren Sie Dokumente und Fotos mit einem einzigen kompakten Gerät und verwenden Sie das praktische Farbdisplay für den computerunabh Artikeldetails: Epson Stylus DX8400 - Multifunktionsgerät ( Farb ) - Tintenstrahl - Kopieren (bis zu): 29 Seiten/Min. (s/w) / 29 Seiten/Min. (Farbe) - Drucken (bis zu): 32 Seiten/Min. (s/w) / 32 Seiten/Min. (Farbe) - 120 Blatt - Hi-Speed USB, USB-Host Eine ausführliche Beschreibung des Artikels finden Sie weiter unten. Weitere Informationen:  |  | Drucken / Max. Druckgeschwindigkeit s/w: | 32 Seiten/Min. | Büromaschine / Druckausgabetyp: | Farb | Büromaschine / Drucktechnologie: | Tintenstrahl | Kopieren / Max. Kopiergeschwindigkeit s/w: | 29 Seiten/Min. | Büromaschine / Typ: | Kopierer / Drucker / Scanner | PC-Konnektivität / PC-Verbindung: | Hi-Speed USB; USB-Host |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (10) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 5,95* |
€ 78,14* |  |  |  | PCS | |  |  |  |  |  | Frei Haus | € 78,56* |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 4,00* |
€ 79,63* |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  |  |
€ 2,69* |
€ 81,13* |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  |  |
€ 5,25* |
€ 81,80* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von PCS |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von PCS |  | Versand von PCS |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 40,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von PCS | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Zubehör |  | | | € 28,08* | € 33,42 | Zubehör |  | | | € 7,90* | € 9,40 | Zubehör |  | | | € 7,90* | € 9,40 | Zubehör |  | | | € 7,90* | € 9,40 | Zubehör |  | | | € 19,72* | € 23,47 | Zubehör |  | | | € 7,90* | € 9,40 | Zubehör |  | | | € 7,67* | € 9,13 |
|  |  |
|
 |
|
|