Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

FSC Scenicview A19-3 19Zoll TFT


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
FSC Scenicview A19-3 19Zoll TFT
Artikel-Nr.:  173-1360513
Hersteller:  Fujitsu Siemens
Herst.-Nr.:  S26361-K1147-V150
EAN:  4045827869412

Produktbeschreibung:

FSC Scenicview A19-3 19Zoll TFT 1280x1024 800:1 5ms 300cd/m2 analog VESA OSD Menue 2x1Watt

Artikeldetails:

Fujitsu Siemens SCENICVIEW A19-3 - Flachbildschirm - TFT - 19" - 1280 x 1024 - 300 cd/m2 - 800:1 - 5 ms - 0.294 mm - VGA - Lautsprecher - Hellgrau

Eine ausführliche Beschreibung des Artikels finden Sie weiter unten.

Weitere Informationen:
Display (Projektor) / Max. Auflösung:
1280 x 1024
Audioausgang / Typ:
Lautsprecher
Display (Projektor) / Diagonale:
19 Zoll
Display (Projektor) / Helligkeit:
300 cd/m2
Verschiedenes / Farbe:
Hellgrau
Display (Projektor) / Kontrastverhältnis:
800:1
Display (Projektor) / Technologie:
TFT-Aktivmatrix
... > Displays / Projektoren > TFT > TFT >= 19 Zoll
Weitere Suchbegriffe: TFT Monitor
Angebote (8)
Einheit
Versand
Netto
^
5 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 134,88*
PCS
pro Stück
Frei Haus
€ 135,07*
1 Tag
pro Packung
€ 4,50*
€ 138,21*
6 Tage
pro Stück
€ 5,00*
€ 138,25*
6 Tage
pro Stück
€ 2,69*
€ 142,23*
Menge:  Stück  
Preise von PCS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,07*
€ 160,73
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von PCS
Versand von PCS
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von PCS
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSP:GA3E10000DELDM
€ 13,29*
€ 15,82
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSP:GA4E10000DELDM
€ 31,26*
€ 37,20
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSP:GA4D00000DELDM
€ 25,29*
€ 30,10
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSP:GA5E10000DELDM
€ 61,70*
€ 73,42
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSP:GA5D00000DELDM
€ 53,45*
€ 63,61
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPGB3E10000DELDM
€ 14,32*
€ 17,04
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG