Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

OKI B6500 A4 monochrom USB 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Artikel-Nr.:  173-1357644
Hersteller:  OKI
Herst.-Nr.:  09004454
EAN:  5031713929055

Produktbeschreibung:

OKI B6500 A4 monochrom Laserdrucker USB2.0 43ppm 1200x1200dpi 128 MBDank der zusätzlichen Leistungsfähigkeit und Vorteile eignet sich der B6500 ideal für die Geschäftswelt, die Dienstleistungs- Branche, Vertriebsgesellschaften sowie praktisch jedes Unternehmen mit hohen Ansprüchen im Bereich Schwarzweißdrucken und Produkt

Artikeldetails:

OKI B6500 - Drucker - S/W - Laser - Legal, A4 - 1200 dpi x 1200 dpi - bis zu 43 Seiten/Min. - Kapazität: 700 Blätter - parallel, seriell, USB

Eine ausführliche Beschreibung des Artikels finden Sie weiter unten.

Weitere Informationen:
Drucker / Ausgabetyp:Einfarbig
Drucker / Max. Mediengröße (Standard):A4 (210 x 297 mm); Legal (216 x 356 mm)
Drucker / Typ:Arbeitsgruppendrucker
Drucker / Max. Druckgeschwindigkeit (Seiten/Min.):43 Seiten/Min.
Drucker / Technologie:Laser
Netzwerk / Typ:Keine(r)
... > Drucker / Plotter / Kopierer > Laserdrucker > Laserdrucker monochrom
Angebote (7)
Einheit
Versand
Netto
^
PCS 15 Tage pro Stück Frei Haus € 545,52*
TERRA 4 Tage pro Stück Frei Haus € 546,75*
ITD 30 Tage pro Packung € 4,50* € 556,73*
Avitos 13 Tage pro Stück € 4,00* € 561,21*
buero2b_IT_com 3 Tage pro Stück € 6,45* € 570,72*
Angebote: 5 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von PCS
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  545,52* €  649,17 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von PCS
Versand von PCS
Lieferzeit:15 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von PCS
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör Duplex-Einheit B6500 (09004458)
OKI
09004458
€ 161,27* € 191,91
Zubehör OKI 120GB HDD fuer 6500 Serie
OKI
09004631
€ 226,10* € 269,06
Zubehör OKI 1GBFlashSpeicherB6500/B6500n/B6500dn
OKI
09004634
€ 189,54* € 225,55
Zubehör OKI 256MB Flash B6500/B6500n/B6500dn
OKI
09004632
€ 101,43* € 120,70
Zubehör OKI 256MB RAM B6500/B6500n/B6500dn
OKI
09004628
€ 169,04* € 201,16
Zubehör OKI 3./4. Papierschacht B6500 (09004457)
OKI
09004457
€ 312,90* € 372,35
Zubehör OKI 512MB Flash B6500/B6500n/B6500dn
OKI
09004633
€ 145,96* € 173,69
Zubehör OKI 512MB RAM B6500/B6500n/B6500dn
OKI
09004629
€ 190,79* € 227,04
Zubehör OKI 60GB HDD fuer 6500 Serie
OKI
09004630
€ 189,54* € 225,55
Zubehör OKI Toner +Bildtrommel schwarz B6500
OKI
09004461
€ 127,73* € 152,00
Zubehör OKI Toner +Bildtrommel schwarz B6500
OKI
09004462
€ 163,27* € 194,29
Zubehör OKI Versatz-Ausgabeschacht 6500 Serie
OKI
09004583
€ 304,37* € 362,20
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG