Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

AOC 177Sa 17Zoll LCD TFT analog


Menge:  Stück  
Produktinformationen von PCS
Artikel-Nr.:  173-1344806
Hersteller:  AOC
Herst.-Nr.:  177SA
EAN:  4038986170086

Produktbeschreibung:

AOC 177Sa 17Zoll TFT analog 700:1 300cd/m2 8ms TCO03

Artikeldetails:

AOC 177Sa - Flachbildschirm - TFT - 17" - 1280 x 1024 / 75 Hz - 300 cd/m2 - 700:1 - 5 ms - 0.264 mm - VGA - Lautsprecher

Eine ausführliche Beschreibung des Artikels finden Sie weiter unten.

Weitere Informationen:
Display (Projektor) / Max. Auflösung:
1280 x 1024
Audioausgang / Typ:
Lautsprecher
Display (Projektor) / Diagonale:
17 Zoll
Service & Support / Typ:
3 Jahre Garantie
Display (Projektor) / Helligkeit:
300 cd/m2
Display (Projektor) / Kontrastverhältnis:
700:1
Display (Projektor) / Technologie:
TFT-Aktivmatrix
... > Displays / Projektoren > TFT > TFT >= 17 Zoll
Weitere Suchbegriffe: TFT Monitor
Angebote (1)
Versand
Netto
PCS
Frei Haus
€ 118,48*
Preise von PCS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,48*
€ 140,99
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von PCS
Versand von PCS
Lieferzeit:9 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von PCS
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG