Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

OKI C8600n color laser A3 USB NIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
OKI C8600n color laser A3 USB NIC
Artikel-Nr.:  173-1319856
Hersteller:  OKI
Herst.-Nr.:  01196901
EAN:  5031713037385

Produktbeschreibung:

OKI C8600n color laser A3 USB NIC 32ppm 1200x600dpoi 128MBTräumen Sie von einem Drucker, der A3-Formate überraschend kostengünstig druckt, ganz wenig Stellfläche benötigt, brillante Druckergebnisse liefert und dazu netzwerkfähig ist?--Hier ist er: der OKI C8600 von OKI, dem Spezialisten für professionelle Druckl

Artikeldetails:

OKI C8600n - Drucker - Farb - LED - A3, Ledger - 1200 dpi x 600 dpi - bis zu 32 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 26 Seiten/Min. (Farbe) - Kapazität: 400 Blätter - USB, 10/100Base-TX

Eine ausführliche Beschreibung des Artikels finden Sie weiter unten.

Weitere Informationen:
Drucker / Ausgabetyp:
Farb
Drucker / Max. Mediengröße (Standard):
A3 (297 x 420 mm); ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm)
Drucker / Typ:
Arbeitsgruppendrucker
Drucker / Max. Druckgeschwindigkeit (Seiten/Min.):
32 Seiten/Min.
Drucker / Technologie:
LED
Netzwerk / Typ:
Druckserver
... > Drucker / Plotter / Kopierer > Laserdrucker > Laserdrucker color
Angebote (10)
Einheit
Versand
Netto
^
1 Tag
pro Stück
€ 4,00*
€ 1.447,62*
6 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 1.453,08*
1 Tag
pro Packung
€ 4,50*
€ 1.453,08*
PCS
pro Stück
Frei Haus
€ 1.453,99*
2 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 1.455,08*
Menge:  Stück  
Preise von PCS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.453,99*
€ 1.730,25
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von PCS
Versand von PCS
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von PCS
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
OKI
43449015
€ 35,24*
€ 41,94
Zubehör
OKI
43449013
€ 35,40*
€ 42,13
Zubehör
OKI
43449014
€ 35,27*
€ 41,97
Zubehör
OKI
43449016
€ 35,36*
€ 42,08
Zubehör
OKI
43226003
€ 235,51*
€ 280,26
Zubehör
OKI
43529405
€ 66,03*
€ 78,58
Zubehör
OKI
43231803
€ 194,28*
€ 231,19
Zubehör
OKI
01200801
€ 147,94*
€ 176,05
Zubehör
OKI
09624209
€ 165,57*
€ 197,03
Zubehör
OKI
43698501
€ 367,46*
€ 437,28
Zubehör
OKI
43449705
€ 66,41*
€ 79,03
Zubehör
OKI
43487711
€ 107,14*
€ 127,50
Zubehör
OKI
43487709
€ 107,16*
€ 127,52
Zubehör
OKI
43487710
€ 107,14*
€ 127,50
Zubehör
OKI
43487712
€ 52,91*
€ 62,96
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG