Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

NEC 1770NX 17Zoll TFT analog+digital


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
NEC 1770NX 17Zoll TFT analog+digital
Artikel-Nr.:  173-1316133
Hersteller:  NEC
Herst.-Nr.:  60001632
EAN:  5028695103955

Produktbeschreibung:

NEC 1770NX 17Zoll TFT analog+digital 250cd/m2 600:1 5ms hoehenverstellbar silber hellgrauDer NEC MultiSync LCD1770NX wurde speziell für klassische Office-Anwendungen im Corporate- und SMB-Umfeld entwickelt. Mit Hilfe der ErgoDesign -Funktion lässt sich das LCD individuell auf die Bedürfnisse des Anwenders anpassen. Große Anwenderfreundlichkei

Artikeldetails:

NEC MultiSync LCD1770NX - Flachbildschirm - TFT - 17" - 1280 x 1024 / 60 Hz - 250 cd/m2 - 600:1 - 5 ms - 0.264 mm - DVI-D, VGA - weiß, Silber

Eine ausführliche Beschreibung des Artikels finden Sie weiter unten.

Weitere Informationen:
Display (Projektor) / Max. Auflösung:
1280 x 1024
Audioausgang / Typ:
Keine(r)
Display (Projektor) / Diagonale:
17 Zoll
Service & Support / Typ:
3 Jahre Garantie
Display (Projektor) / Helligkeit:
250 cd/m2
Verschiedenes / Farbe:
Silber; Weiß
Display (Projektor) / Kontrastverhältnis:
600:1
... > Displays / Projektoren > TFT > TFT >= 17 Zoll
Weitere Suchbegriffe: TFT, TFT Monitor
Angebote (6)
Einheit
Versand
Netto
^
1 Tag
pro Stück
€ 4,00*
€ 153,24*
PCS
pro Stück
Frei Haus
€ 155,19*
6 Tage
pro Stück
€ 5,00*
€ 155,29*
1 Tag
pro Packung
€ 4,50*
€ 170,00*
3 Tage
pro Stück
€ 6,45*
€ 171,74*
Menge:  Stück  
Preise von PCS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,19*
€ 184,68
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von PCS
Versand von PCS
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von PCS
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
NEC
100000785
€ 36,07*
€ 42,92
Zubehör
NEC
100000784
€ 36,22*
€ 43,10
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG