Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

CREATIVE SB X-FI Xtreme Music BULK


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
CREATIVE SB X-FI Xtreme Music BULK
Artikel-Nr.:  173-1278411
Hersteller:  Creative Labs
Herst.-Nr.:  30SB046000000
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Soundkarte

Produktbeschreibung:

CREATIVE Sound Blaster X-FI Xtreme Music BULKDie Creative Sound Blaster X-Fi XtremeMusic setzt mit dem neuen, richtungsweisenden Xtreme Fidelity-Audiostandard neue Maßstäbe. Der 24-Bit Crystalizer gibt digitaler Musik die Brillanz zurück, die bei der MP3/WMA-Komprimierung verloren gegangen ist, und

Artikeldetails:

Creative Sound Blaster X-Fi Xtreme Music - Soundkarte - 24-Bit - 192 kHz - 109 dB S/N - 7.1 Channel Surround - PCI - Creative X-Fi Xtreme Fidelity

Eine ausführliche Beschreibung des Artikels finden Sie weiter unten.

Weitere Informationen:
Audioausgang / DAC-Datenbreite:24-Bit
Audioausgang / Typ:Soundkarte
Audioausgang / Formfaktor:Plug-in-Karte
Audioausgang / Schnittstellen Typ:PCI
Audioausgang / Soundmodus:7.1 Channel Surround
... > Komponenten > Sound Karte > Sound Karte
Angebote (4)
Versand
Netto
^
PCS 1 Tag Frei Haus € 50,71*
TERRA 3 Tage € 9,00* € 54,45*
BUGcomputer 2 Tage € 6,99* € 56,67*
buero2b_IT_com 19 Tage € 6,45* € 58,02*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von PCS
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  50,71* €  60,34 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von PCS
Versand von PCS
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von PCS
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich APC PDU 6xC19 16A 220V IEC309 1U (AP7526)
APC
AP7526
€ 396,52* € 471,86
Ähnlich
Creative Speaker Gigaworks 7.1 THX S750
Creative Labs
51MF7010AA001
€ 300,24* € 357,29
Ähnlich
Creative Speaker GigaWorks T20
Creative Labs
51MF1545AA000
€ 67,71* € 80,57
Ähnlich
Creative Speaker I-Trigue 200
Creative Labs
51MF1535AA000
€ 20,51* € 24,41
Ähnlich
Creative Speaker I-Trigue 3220
Creative Labs
51MF0300AA000
€ 37,09* € 44,14
Ähnlich
Headset Creative Fatal1ty Gaming
Creative Labs
51MZ0310AA001
€ 30,14* € 35,87
Ähnlich
Headset Creative HS-390
Creative Labs
51MZ0305AA001
€ 11,33* € 13,48
Ähnlich
Headset Creative HS-600
Creative Labs
51MZ0120AA001
€ 21,49* € 25,57
Ähnlich
HP BL c7000 10K Rack Ship Brkt Kit (433718-B21)
HP
433718-B21
€ 15,70* € 18,68
Ähnlich
HP PDU/Pwr Monitor 2x1PH 32A Intl Dual (AF509A)
HP
AF509A
€ 630,58* € 750,39
Ähnlich
HP PDU/PWwr Monitoring 1PH 32A Intl (AF915A)
HP
AF915A
€ 279,24* € 332,30
Ähnlich
HP Xe DC 5140 2330 1x4MB Cache BL480cG1 (416671-B21)
HP
416671-B21
€ 593,45* € 706,21
Ähnlich
HP Xe DC 5140 2330 1x4MB Cache f ML150G3 (417558-B21)
HP
417558-B21
€ 594,20* € 707,10
Ähnlich
HP Xe DC 5150 2660 1x4MB Cache f ML150G3 (418226-B21)
HP
418226-B21
€ 794,05* € 944,92
Ähnlich
Logitech Speaker S220 schwarz OEM
Logitech
980-000021
€ 19,90* € 23,68
Ähnlich Memory/1GB Kit Sun (KTS8703/1G)
Kingston
KTS8703/1G
€ 80,06* € 95,27
Ähnlich Memory/2GB kit Sun (KTS8703/2G)
Kingston
KTS8703/2G
€ 379,41* € 451,50
Ähnlich Memory/4GB kit Sun (KTS8703/4G)
Kingston
KTS8703/4G
€ 471,65* € 561,26
Ähnlich
SW CallMgr/4.2 for IBM X306M (CM4.2-K9-X306M)
Cisco
CM4.2-K9-X306M
€ 2.614,35* € 3.111,08
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG